曜日別特売

会議用テーブル (モプト MP型) (長円形)

会議用テーブル (モプト MP型) (長円形) - ナイキ会議用テーブル (モプト MP型) (長円形) - ナイキ会議用テーブル (モプト MP型) (長円形) - ナイキ会議用テーブル (モプト MP型) (長円形) - ナイキ会議用テーブル (モプト MP型) (長円形) - ナイキ会議用テーブル (モプト MP型) (長円形) - ナイキ会議用テーブル (モプト MP型) (長円形) - ナイキ会議用テーブル (モプト MP型) (長円形) - ナイキ

働き方や、インテリアコーディネートに合わせて豊富なラインナップから選べるミーティングテーブルです。

用途ミーティング用、会議用、打合せ用、作業用として材質天板:メラミン化粧板ABSエッジ張り、脚部:スチール塗装仕上タイプノックダウン式アジャスター内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全12種類を絞り込む
12種類すべて表示中
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53392336MP1575WR-BS天板:シルクウッド/脚:ブラック1500×750×720
157,600
139,800
153,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53392345MP1575WR-BWN天板:ダークウォールナット/脚:ブラック1500×750×720
164,700
139,800
153,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53392354MP1575WR-WS天板:シルクウッド/脚:クリアーホワイト1500×750×720
157,600
139,800
153,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53392370MP1575WR-WWN天板:ダークウォールナット/脚:クリアーホワイト1500×750×720
164,700
139,800
153,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53392379MP1890WR-BS天板:シルクウッド/脚:ブラック1800×900×720
171,700
149,800
164,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53392388MP1890WR-BWN天板:ダークウォールナット/脚:ブラック1800×900×720
178,900
149,800
164,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53392397MP1890WR-WS天板:シルクウッド/脚:クリアーホワイト1800×900×720
171,700
149,800
164,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53392406MP1890WR-WWN天板:ダークウォールナット/脚:クリアーホワイト1800×900×720
178,900
149,800
164,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53392415MPH1575WR-BS天板:シルクウッド/脚:ブラック1500×750×1000
178,300
149,800
164,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53392424MPH1575WR-WS天板:シルクウッド/脚:クリアーホワイト1500×750×1000
178,300
149,800
164,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53392440MPH1575WR-BWN天板:ダークウォールナット/脚:ブラック1500×750×1000
185,500
159,800
175,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53392449MPH1575WR-WWN天板:ダークウォールナット/脚:クリアーホワイト1500×750×1000
185,500
159,800
175,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする