ナイキ
会議用テーブル (モプト MP型) (半円形)
働き方や、インテリアコーディネートに合わせて豊富なラインナップから選べるミーティングテーブルです。
用途
ミーティング用、会議用、打合せ用、作業用として
材質
天板:メラミン化粧板ABSエッジ張り、脚部:スチール塗装仕上
高さ(mm)
720
タイプ
ノックダウン式
アジャスター
付
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
色
選択してください
天板:シルクウッド/脚:クリアーホワイト
天板:シルクウッド/脚:ブラック
天板:ダークウォールナット/脚:クリアーホワイト
天板:ダークウォールナット/脚:ブラック
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53392257
MP1575SR-BS
天板:シルクウッド/脚:ブラック
1500×750×720
¥
158,100
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53392266
MP1575SR-BWN
天板:ダークウォールナット/脚:ブラック
1500×750×720
¥
165,300
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53392275
MP1575SR-WS
天板:シルクウッド/脚:クリアーホワイト
1500×750×720
¥
158,100
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53392284
MP1575SR-WWN
天板:ダークウォールナット/脚:クリアーホワイト
1500×750×720
¥
165,300
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53392300
MP1890SR-BS
天板:シルクウッド/脚:ブラック
1800×900×720
¥
171,200
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53392309
MP1890SR-BWN
天板:ダークウォールナット/脚:ブラック
1800×900×720
¥
178,400
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53392318
MP1890SR-WS
天板:シルクウッド/脚:クリアーホワイト
1800×900×720
¥
171,200
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53392327
MP1890SR-WWN
天板:ダークウォールナット/脚:クリアーホワイト
1800×900×720
¥
178,400
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。