会議用テーブル KMY型

会議用テーブル KMY型 - ナイキ会議用テーブル KMY型 - ナイキ会議用テーブル KMY型 - ナイキ会議用テーブル KMY型 - ナイキ会議用テーブル KMY型 - ナイキ会議用テーブル KMY型 - ナイキ会議用テーブル KMY型 - ナイキ会議用テーブル KMY型 - ナイキ

シンプルで使いやすいテーブルです。
多彩なバリエーションから、お好みの色・サイズをお選びいただけます。
天板エッジはソフトな手触りに仕上げています。

用途ミーティング用、会議用、打合せ用、作業用として高さ(mm)720アジャスター内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全135種類を絞り込む
質量(kg)
幅(mm)
135種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
材質
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53372858KMY2190-B-WNダークウォールナット2100×900×72030.5天板:メラミン化粧板ソフトエッジ巻 脚部:Φ42スチール丸パイプ塗装仕上2100
149,300
119,800
131,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53372867KMY2190-M-WNダークウォールナット2100×900×72030.5天板:メラミン化粧板ソフトエッジ巻 脚部:Φ42スチール丸パイプメッキ仕上2100
149,300
119,800
131,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53372876KMY2190-W-WNダークウォールナット2100×900×72030.5天板:メラミン化粧板ソフトエッジ巻 脚部:Φ42スチール丸パイプ塗装仕上2100
149,300
119,800
131,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53373305KMY2190-B-WHホワイト2100×900×72030.5天板:メラミン化粧板ソフトエッジ巻 脚部:Φ31.8スチール丸パイプ塗装仕上2100
126,600
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53373330KMY2190-M-WHホワイト2100×900×72030.5天板:メラミン化粧板ソフトエッジ巻 脚部:Φ31.9スチール丸パイプメッキ仕上2100
126,600
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53373348KMY2190-W-WHホワイト2100×900×72030.5天板:メラミン化粧板ソフトエッジ巻 脚部:Φ31.9スチール丸パイプ塗装仕上2100
126,600
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53374039KMY1560-B-WNダークウォールナット1500×600×72019天板:メラミン化粧板ソフトエッジ巻 脚部:Φ31.8スチール丸パイプ塗装仕上1500
89,700
71,980
79,178(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53374048KMY1560-M-WNダークウォールナット1500×600×72019天板:メラミン化粧板ソフトエッジ巻 脚部:Φ31.9スチール丸パイプメッキ仕上1500
89,700
71,980
79,178(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53374057KMY1560-W-WNダークウォールナット1500×600×72019天板:メラミン化粧板ソフトエッジ巻 脚部:Φ31.9スチール丸パイプ塗装仕上1500
89,700
71,980
79,178(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53374066KMY1575-B-WNダークウォールナット1500×750×72020天板:メラミン化粧板ソフトエッジ巻 脚部:Φ31.8スチール丸パイプ塗装仕上1500
93,900
75,980
83,578(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53374075KMY1575-M-WNダークウォールナット1500×750×72020天板:メラミン化粧板ソフトエッジ巻 脚部:Φ31.9スチール丸パイプメッキ仕上1500
93,900
75,980
83,578(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53374084KMY1575-W-WNダークウォールナット1500×750×72020天板:メラミン化粧板ソフトエッジ巻 脚部:Φ31.9スチール丸パイプ塗装仕上1500
93,900
75,980
83,578(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53374100KMY1590-B-WNダークウォールナット1500×900×72021天板:メラミン化粧板ソフトエッジ巻 脚部:Φ31.8スチール丸パイプ塗装仕上1500
97,900
76,980
84,678(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53374109KMY1590-M-WNダークウォールナット1500×900×72021天板:メラミン化粧板ソフトエッジ巻 脚部:Φ31.9スチール丸パイプメッキ仕上1500
97,900
76,980
84,678(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53374118KMY1590-W-WNダークウォールナット1500×900×72021天板:メラミン化粧板ソフトエッジ巻 脚部:Φ31.9スチール丸パイプ塗装仕上1500
97,900
76,980
84,678(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53374127KMY1860-B-WNダークウォールナット1800×600×72022天板:メラミン化粧板ソフトエッジ巻 脚部:Φ31.8スチール丸パイプ塗装仕上1800
90,200
71,980
79,178(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53374136KMY1860-M-WNダークウォールナット1800×600×72022天板:メラミン化粧板ソフトエッジ巻 脚部:Φ31.9スチール丸パイプメッキ仕上1800
90,200
71,980
79,178(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53374145KMY1860-W-WNダークウォールナット1800×600×72022天板:メラミン化粧板ソフトエッジ巻 脚部:Φ31.9スチール丸パイプ塗装仕上1800
90,200
71,980
79,178(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53374154KMY1875-B-WNダークウォールナット1800×750×72023.5天板:メラミン化粧板ソフトエッジ巻 脚部:Φ31.8スチール丸パイプ塗装仕上1800
94,900
76,980
84,678(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53374170KMY1875-M-WNダークウォールナット1800×750×72023.5天板:メラミン化粧板ソフトエッジ巻 脚部:Φ31.9スチール丸パイプメッキ仕上1800
94,900
76,980
84,678(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53374179KMY1875-W-WNダークウォールナット1800×750×72023.5天板:メラミン化粧板ソフトエッジ巻 脚部:Φ31.9スチール丸パイプ塗装仕上1800
94,900
76,980
84,678(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53374188KMY1890-B-WNダークウォールナット1800×900×72025天板:メラミン化粧板ソフトエッジ巻 脚部:Φ31.8スチール丸パイプ塗装仕上1800
98,200
76,980
84,678(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53374197KMY1890-M-WNダークウォールナット1800×900×72025天板:メラミン化粧板ソフトエッジ巻 脚部:Φ31.9スチール丸パイプメッキ仕上1800
98,200
76,980
84,678(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53374206KMY1890-W-WNダークウォールナット1800×900×72025天板:メラミン化粧板ソフトエッジ巻 脚部:Φ31.9スチール丸パイプ塗装仕上1800
98,200
76,980
84,678(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53374224KMY1590-B-WHホワイト1500×900×72021天板:メラミン化粧板ソフトエッジ巻 脚部:Φ31.8スチール丸パイプ塗装仕上1500
85,200
65,980
72,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53374249KMY1590-M-WHホワイト1500×900×72021天板:メラミン化粧板ソフトエッジ巻 脚部:Φ31.9スチール丸パイプメッキ仕上1500
85,200
65,980
72,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53374267KMY1590-W-WHホワイト1500×900×72021天板:メラミン化粧板ソフトエッジ巻 脚部:Φ31.9スチール丸パイプ塗装仕上1500
85,200
65,980
72,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53374285KMY1890-B-WHホワイト1800×900×72025天板:メラミン化粧板ソフトエッジ巻 脚部:Φ31.8スチール丸パイプ塗装仕上1800
85,300
65,980
72,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53374310KMY1890-M-WHホワイト1800×900×72025天板:メラミン化粧板ソフトエッジ巻 脚部:Φ31.9スチール丸パイプメッキ仕上1800
85,300
65,980
72,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53374328KMY1890-W-WHホワイト1800×900×72025天板:メラミン化粧板ソフトエッジ巻 脚部:Φ31.9スチール丸パイプ塗装仕上1800
85,300
65,980
72,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53374696KMY0775-B-WNダークウォールナット750×750×72013天板:メラミン化粧板ソフトエッジ巻 脚部:Φ31.8スチール丸パイプ塗装仕上750
70,800
54,980
60,478(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53374705KMY0775-M-WNダークウォールナット750×750×72013天板:メラミン化粧板ソフトエッジ巻 脚部:Φ31.9スチール丸パイプメッキ仕上750
70,800
54,980
60,478(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53374714KMY0775-W-WNダークウォールナット750×750×72013天板:メラミン化粧板ソフトエッジ巻 脚部:Φ31.9スチール丸パイプ塗装仕上750
70,800
54,980
60,478(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53374730KMY0990-B-WNダークウォールナット900×900×72014.8天板:メラミン化粧板ソフトエッジ巻 脚部:Φ31.8スチール丸パイプ塗装仕上900
72,200
58,980
64,878(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53374739KMY0990-M-WNダークウォールナット900×900×72014.8天板:メラミン化粧板ソフトエッジ巻 脚部:Φ31.9スチール丸パイプメッキ仕上900
72,200
58,980
64,878(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53374748KMY0990-W-WNダークウォールナット900×900×72014.8天板:メラミン化粧板ソフトエッジ巻 脚部:Φ31.9スチール丸パイプ塗装仕上900
72,200
58,980
64,878(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53374757KMY1545-B-WNダークウォールナット1500×450×72018天板:メラミン化粧板ソフトエッジ巻 脚部:Φ31.8スチール丸パイプ塗装仕上1500
77,800
62,980
69,278(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53374766KMY1545-M-WNダークウォールナット1500×450×72018天板:メラミン化粧板ソフトエッジ巻 脚部:Φ31.9スチール丸パイプメッキ仕上1500
77,800
62,980
69,278(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53374775KMY1545-W-WNダークウォールナット1500×450×72018天板:メラミン化粧板ソフトエッジ巻 脚部:Φ31.9スチール丸パイプ塗装仕上1500
77,800
62,980
69,278(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53374784KMY1845-B-WNダークウォールナット1800×450×72020天板:メラミン化粧板ソフトエッジ巻 脚部:Φ31.8スチール丸パイプ塗装仕上1800
79,600
63,980
70,378(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53374800KMY1845-M-WNダークウォールナット1800×450×72020天板:メラミン化粧板ソフトエッジ巻 脚部:Φ31.9スチール丸パイプメッキ仕上1800
79,600
63,980
70,378(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53374809KMY1845-W-WNダークウォールナット1800×450×72020天板:メラミン化粧板ソフトエッジ巻 脚部:Φ31.9スチール丸パイプ塗装仕上1800
79,600
63,980
70,378(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53374827KMY1860-B-WHホワイト1800×600×72022天板:メラミン化粧板ソフトエッジ巻 脚部:Φ31.8スチール丸パイプ塗装仕上1800
78,700
63,980
70,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53374845KMY1860-M-WHホワイト1800×600×72022天板:メラミン化粧板ソフトエッジ巻 脚部:Φ31.9スチール丸パイプメッキ仕上1800
78,700
63,980
70,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53374870KMY1860-W-WHホワイト1800×600×72022天板:メラミン化粧板ソフトエッジ巻 脚部:Φ31.9スチール丸パイプ塗装仕上1800
78,700
63,980
70,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53375168KMY1845-B-WHホワイト1800×450×72020天板:メラミン化粧板ソフトエッジ巻 脚部:Φ31.8スチール丸パイプ塗装仕上1800
73,300
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53375186KMY1845-M-WHホワイト1800×450×72020天板:メラミン化粧板ソフトエッジ巻 脚部:Φ31.9スチール丸パイプメッキ仕上1800
73,300
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53375204KMY1845-W-WHホワイト1800×450×72020天板:メラミン化粧板ソフトエッジ巻 脚部:Φ31.9スチール丸パイプ塗装仕上1800
73,300
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53375229KMY1875-B-WHホワイト1800×750×72023.5天板:メラミン化粧板ソフトエッジ巻 脚部:Φ31.8スチール丸パイプ塗装仕上1800
81,900
65,980
72,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53375247KMY1875-M-WHホワイト1800×750×72023.5天板:メラミン化粧板ソフトエッジ巻 脚部:Φ31.9スチール丸パイプメッキ仕上1800
81,900
65,980
72,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする