曜日別特売

会議用テーブル 配線ボックスなし(ビティー BT型)

会議用テーブル 配線ボックスなし(ビティー BT型) - ナイキ会議用テーブル 配線ボックスなし(ビティー BT型) - ナイキ会議用テーブル 配線ボックスなし(ビティー BT型) - ナイキ会議用テーブル 配線ボックスなし(ビティー BT型) - ナイキ会議用テーブル 配線ボックスなし(ビティー BT型) - ナイキ会議用テーブル 配線ボックスなし(ビティー BT型) - ナイキ会議用テーブル 配線ボックスなし(ビティー BT型) - ナイキ会議用テーブル 配線ボックスなし(ビティー BT型) - ナイキ

カジュアルで機能的なミーティングスタイルを演出します。

用途ミーティング用、会議用、打合せ用、作業用として高さ(mm)720タイプノックダウン式天板厚さ(mm)26内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全168種類を絞り込む
幅(mm)
168種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
キャスター
材質
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53369455BTMP1590C-BMW天板:ミディアムウォールナット/本体:ブラック1500×900×720リフトアップキャスター付天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上1500
118,900
95,980
105,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53369464BTMP1590C-BWN天板:ダークウォールナット/本体:ブラック1500×900×720リフトアップキャスター付天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上1500
118,900
95,980
105,578(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53369480BTMP1590C-WMW天板:ミディアムウォールナット/本体:クリアーホワイト1500×900×720リフトアップキャスター付天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上1500
118,900
95,980
105,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53369489BTMP1590C-WWN天板:ダークウォールナット/本体:クリアーホワイト1500×900×720リフトアップキャスター付天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上1500
118,900
95,980
105,578(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53369498BTMP1590-BCA天板:ショコラアッシュ/本体:ブラック1500×750×720-天板:メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上1500
94,400
75,980
83,578(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53369507BTMP1590-BH天板:ホワイト/本体:ブラック1500×900×720-天板:メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上1500
94,400
75,980
83,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53369516BTMP1590-BS天板:シルクウッド/本体:ブラック1500×900×720-天板:メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上1500
94,400
75,980
83,578(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53369525BTMP1590-BSO天板:サンドオーク/本体:ブラック1500×750×720-天板:メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上1500
94,400
75,980
83,578(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53369534BTMP1590-WCA天板:ショコラアッシュ/本体:クリアーホワイト1500×750×720-天板:メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上1500
94,400
75,980
83,578(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53369550BTMP1590-WH天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト1500×900×720-天板:メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上1500
94,400
75,980
83,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53369559BTMP1590-WS天板:シルクウッド/本体:クリアーホワイト1500×900×720-天板:メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上1500
94,400
75,980
83,578(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53369568BTMP1590-WSO天板:サンドオーク/本体:クリアーホワイト1500×750×720-天板:メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上1500
94,400
75,980
83,578(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53369577BTMP1275-BCA天板:ショコラアッシュ/本体:ブラック1200×750×720-天板:メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上1200
78,300
62,980
69,278(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53369586BTMP1275-BSO天板:サンドオーク/本体:ブラック1200×750×720-天板:メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上1200
78,300
62,980
69,278(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53369595BTMP1275-WCA天板:ショコラアッシュ/本体:クリアーホワイト1200×750×720-天板:メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上1200
78,300
62,980
69,278(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53369604BTMP1275-WSO天板:サンドオーク/本体:クリアーホワイト1200×750×720-天板:メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上1200
78,300
62,980
69,278(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53369620BTMP1875C-BCA天板:ショコラアッシュ/本体:ブラック1800×750×720リフトアップキャスター付天板:メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上1800
114,300
88,980
97,878(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53369629BTMP1875C-BH天板:ホワイト/本体:ブラック1800×750×720リフトアップキャスター付天板:メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上1800
114,300
88,980
97,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53369638BTMP1875C-BS天板:シルクウッド/本体:ブラック1800×750×720リフトアップキャスター付天板:メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上1800
114,300
88,980
97,878(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53369647BTMP1875C-BSO天板:サンドオーク/本体:ブラック1800×750×720リフトアップキャスター付天板:メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上1800
114,300
88,980
97,878(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53369656BTMP1875C-WCA天板:ショコラアッシュ/本体:クリアーホワイト1800×750×720リフトアップキャスター付天板:メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上1800
114,300
88,980
97,878(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53369665BTMP1875C-WH天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト1800×750×720リフトアップキャスター付天板:メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上1800
114,300
88,980
97,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53369674BTMP1875C-WS天板:シルクウッド/本体:クリアーホワイト1800×750×720リフトアップキャスター付天板:メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上1800
114,300
88,980
97,878(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53369690BTMP1875C-WSO天板:サンドオーク/本体:クリアーホワイト1800×750×720リフトアップキャスター付天板:メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上1800
114,300
88,980
97,878(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53369699BTMP1890-BCA天板:ショコラアッシュ/本体:ブラック1800×900×720-天板:メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上1800
111,900
88,980
97,878(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53369708BTMP1890-BSO天板:サンドオーク/本体:ブラック1800×900×720-天板:メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上1800
111,900
88,980
97,878(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53369717BTMP1890-WCA天板:ショコラアッシュ/本体:クリアーホワイト1800×900×720-天板:メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上1800
111,900
88,980
97,878(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53369726BTMP1890-WSO天板:サンドオーク/本体:クリアーホワイト1800×900×720-天板:メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上1800
111,900
88,980
97,878(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53369735BTMP1575-BCA天板:ショコラアッシュ/本体:ブラック1500×750×720-天板:メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上1500
88,500
68,980
75,878(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53369744BTMP1575-BSO天板:サンドオーク/本体:ブラック1500×750×720-天板:メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上1500
88,500
68,980
75,878(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53369760BTMP1575-WCA天板:ショコラアッシュ/本体:クリアーホワイト1500×750×720-天板:メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上1500
88,500
68,980
75,878(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53369769BTMP1575-WSO天板:サンドオーク/本体:クリアーホワイト1500×750×720-天板:メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上1500
88,500
68,980
75,878(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53369778BTMP1590-BHP天板:ホワイト/本体:ブラック1500×750×720-天板:抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上1500
127,600
99,980
109,978(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53369787BTMP1590-BMWP天板:ミディアムウォールナット/本体:ブラック1500×750×720-天板:耐指紋性抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上1500
127,600
99,980
109,978(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53369796BTMP1590-BSP天板:シルクウッド/本体:ブラック1500×750×720-天板:抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上1500
127,600
99,980
109,978(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53369805BTMP1590-BWNP天板:ダークウォールナット/本体:ブラック1500×750×720-天板:耐指紋性抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上1500
127,600
99,980
109,978(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53369814BTMP1590-WHP天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト1500×750×720-天板:抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上1500
127,600
99,980
109,978(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53369830BTMP1590-WMWP天板:ミディアムウォールナット/本体:クリアーホワイト1500×750×720-天板:耐指紋性抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上1500
127,600
99,980
109,978(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53369839BTMP1590-WSP天板:シルクウッド/本体:クリアーホワイト1500×750×720-天板:抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上1500
127,600
99,980
109,978(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53369848BTMP1590-WWNP天板:ダークウォールナット/本体:クリアーホワイト1500×750×720-天板:耐指紋性抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上1500
127,600
99,980
109,978(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53369857BTMP1875-BHP天板:ホワイト/本体:ブラック1800×750×720-天板:抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上1800
131,700
99,980
109,978(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53369866BTMP1875-BMWP天板:ミディアムウォールナット/本体:ブラック1800×750×720-天板:耐指紋性抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上1800
131,700
99,980
109,978(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53369875BTMP1875-BSP天板:シルクウッド/本体:ブラック1800×750×720-天板:抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上1800
131,700
99,980
109,978(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53369884BTMP1875-BWNP天板:ダークウォールナット/本体:ブラック1800×750×720-天板:耐指紋性抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上1800
131,700
99,980
109,978(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53369900BTMP1875C-BMW天板:ミディアムウォールナット/本体:ブラック1800×750×720リフトアップキャスター付天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上1800
129,700
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53369909BTMP1875C-BWN天板:ダークウォールナット/本体:ブラック1800×750×720リフトアップキャスター付天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上1800
129,700
99,980
109,978(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53369918BTMP1875C-WMW天板:ミディアムウォールナット/本体:クリアーホワイト1800×750×720リフトアップキャスター付天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上1800
129,700
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53369927BTMP1875C-WWN天板:ダークウォールナット/本体:クリアーホワイト1800×750×720リフトアップキャスター付天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上1800
129,700
99,980
109,978(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53369936BTMP1875-WHP天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト1800×750×720-天板:抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上1800
131,700
99,980
109,978(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53369945BTMP1875-WMWP天板:ミディアムウォールナット/本体:クリアーホワイト1800×750×720-天板:耐指紋性抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上1800
131,700
99,980
109,978(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする