曜日別特売

会議用テーブル (モプト MP型) (長円形) (配線ボックス付)

会議用テーブル (モプト MP型) (長円形) (配線ボックス付) - ナイキ会議用テーブル (モプト MP型) (長円形) (配線ボックス付) - ナイキ会議用テーブル (モプト MP型) (長円形) (配線ボックス付) - ナイキ会議用テーブル (モプト MP型) (長円形) (配線ボックス付) - ナイキ会議用テーブル (モプト MP型) (長円形) (配線ボックス付) - ナイキ会議用テーブル (モプト MP型) (長円形) (配線ボックス付) - ナイキ会議用テーブル (モプト MP型) (長円形) (配線ボックス付) - ナイキ会議用テーブル (モプト MP型) (長円形) (配線ボックス付) - ナイキ

働き方や、インテリアコーディネートに合わせて豊富なラインナップから選べるミーティングテーブルです。

用途ミーティング用、会議用、打合せ用、作業用として材質天板:メラミン化粧板ABSエッジ張り、脚部:スチール塗装仕上幅(mm)1500タイプノックダウン式奥行(mm)750アジャスター内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53398110MPH1575WRH-BWN天板:ダークウォールナット/脚:ブラック1500×750×1000
202,500
169,800
186,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53398119MPH1575WRH-WWN天板:ダークウォールナット/脚:クリアーホワイト1500×750×1000
202,500
169,800
186,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53398128MP1575WRH-BS天板:シルクウッド/脚:ブラック1500×750×720
174,700
149,800
164,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53398137MP1575WRH-BWN天板:ダークウォールナット/脚:ブラック1500×750×720
181,900
149,800
164,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53398146MP1575WRH-WS天板:シルクウッド/脚:クリアーホワイト1500×750×720
174,700
149,800
164,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53398155MP1575WRH-WWN天板:ダークウォールナット/脚:クリアーホワイト1500×750×720
181,900
149,800
164,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53398164MPH1575WRH-BS天板:シルクウッド/脚:ブラック1500×750×1000
195,300
159,800
175,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53398180MPH1575WRH-WS天板:シルクウッド/脚:クリアーホワイト1500×750×1000
195,300
159,800
175,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする