カウンターテーブル(配線ボックスなし)

カウンターテーブル(配線ボックスなし) - ナイキカウンターテーブル(配線ボックスなし) - ナイキカウンターテーブル(配線ボックスなし) - ナイキカウンターテーブル(配線ボックスなし) - ナイキ

多様な目的で、コミュニケーションが生まれる場所を演出します。

用途ハイポジションでの打合せや自席を離れての個人作業に。幅(mm)2100高さ(mm)976タイプカウンタータイプ奥行(mm)904天板厚さ(mm)26内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53388398MSH2190RN-BH天板:メラミン化粧板張り、テーブル脚:スチール塗装仕上天板:ホワイト/脚:ブラック
223,300
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53388407MSH2190RN-BS天板:メラミン化粧板張り、テーブル脚:スチール塗装仕上天板:シルクウッド/脚:ブラック
223,300
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53388434MSH2190RN-BMW天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、テーブル脚:スチール塗装仕上天板:ミディアムウォールナット/脚:ブラック
243,300
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53388450MSH2190RN-BWN天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、テーブル脚:スチール塗装仕上天板:ダークウォールナット/脚:ブラック
243,300
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カウンター・演台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする