サカタ製作所
ハゼ式D(ハゼV) 直付ソーラー金具
用途
ハゼ式折板屋根の上にソーラーパネルを固定するための金具
材質
本体金具:溶融亜鉛めっき、受け金具:高耐食性めっき鋼板+黒塗装、押さえ金具:アルミニウム合金
質量(kg)
0.59
断面タイプ
パネル:NF
内容量
1組
関連資料:
(2.72MB)
注意
※適合屋根(ハゼ)形状、寸法をご確認ください。
※金具は折板非ハゼ部には取付け出来ません。
※必ず、折板ハゼ部に取り付けて下さい。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付場所
適合モジュール高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53405819
SA4AB25K2-A
中間部
32,34~37
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
22日以内出荷
返品不可
53405828
SA4AB25J3-A
端部
32
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
22日以内出荷
返品不可
53405837
SA4AB2513-A
端部
34~37
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
22日以内出荷
返品不可
53405846
SA4AB2582-A
中間部
39~42
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
13日以内出荷
返品不可
53405855
SA4AB2523-A
端部
39~42
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
13日以内出荷
返品不可
53405864
SA4AB2532-A
中間部
44.5~47.5
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
21日以内出荷
返品不可
53405880
SA4AB2533-A
端部
44.5~47.5
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください