| 53405724 | SA2AB15J2-7 | 本体金具:高耐食性めっき鋼板、受け金具・押さえ金具:高耐食性めっき鋼板+黒塗装、皿ばね付ナット:ステンレス+塗装(ラスパート黒) | 0.85 | 中間部 | 30.32 | | |
|
| 53405740 | SA2AB15L3-7 | 本体金具:高耐食性めっき鋼板、受け金具・押さえ金具:高耐食性めっき鋼板+黒塗装、皿ばね付ナット:ステンレス+塗装(ラスパート黒) | 0.95 | 端部 | 30 | | |
|
| 53405749 | SA2AB15J3-7 | 本体金具:高耐食性めっき鋼板、受け金具・押さえ金具:高耐食性めっき鋼板+黒塗装、皿ばね付ナット:ステンレス+塗装(ラスパート黒) | 0.95 | 端部 | 32 | | |
|
| 53405758 | SA2AB1572-7 | 本体金具:高耐食性めっき鋼板、受け金具・押さえ金具:高耐食性めっき鋼板+黒塗装、皿ばね付ナット:ステンレス+塗装(ラスパート黒) | 0.85 | 中間部 | 34~37 | | |
|
| 53405767 | SA2AB1513-7 | 本体金具:高耐食性めっき鋼板、受け金具・押さえ金具:高耐食性めっき鋼板+黒塗装、皿ばね付ナット:ステンレス+塗装(ラスパート黒) | 0.95 | 端部 | 34~37 | | |
|
| 53405776 | SA2AB1522-7 | 本体金具:高耐食性めっき鋼板、受け金具・押さえ金具:高耐食性めっき鋼板+黒塗装、皿ばね付ナット:ステンレス+塗装(ラスパート黒) | 0.85 | 中間部 | 39~42 | | |
|
| 53405785 | SA2AB1523-7 | 本体金具:高耐食性めっき鋼板、受け金具・押さえ金具:高耐食性めっき鋼板+黒塗装、皿ばね付ナット:ステンレス+塗装(ラスパート黒) | 0.95 | 端部 | 39~42 | | |
|
| 53405794 | SA2AB1532-7 | 本体金具:高耐食性めっき鋼板、受け金具・押さえ金具:高耐食性めっき鋼板+黒塗装、皿ばね付ナット:ステンレス+塗装(ラスパート黒) | 0.85 | 中間部 | 44.5~47.5 | | |
|
| 53405810 | SA2AB1533-7 | 本体金具:高耐食性めっき鋼板、受け金具・押さえ金具:高耐食性めっき鋼板+黒塗装、皿ばね付ナット:ステンレス+塗装(ラスパート黒) | 0.95 | 端部 | 44.5~47.5 | | |
|
| 53406047 | SA2BB15I2-7 | 本体金具・受け金具・押さえ金具:高耐食性めっき鋼板+黒塗装、皿ばね付ナット:ステンレス+塗装(ラスパート黒) | 0.85 | 中間部 | 30.32 | | |
|
| 53406056 | SA2BB15L3-7 | 本体金具・受け金具・押さえ金具:高耐食性めっき鋼板+黒塗装、皿ばね付ナット:ステンレス+塗装(ラスパート黒) | 0.95 | 端部 | 30 | | |
|
| 53406065 | SA2BB15I3-7 | 本体金具・受け金具・押さえ金具:高耐食性めっき鋼板+黒塗装、皿ばね付ナット:ステンレス+塗装(ラスパート黒) | 0.95 | 端部 | 32 | | |
|
| 53406074 | SA2BB1572-7 | 本体金具・受け金具・押さえ金具:高耐食性めっき鋼板+黒塗装、皿ばね付ナット:ステンレス+塗装(ラスパート黒) | 0.85 | 中間部 | 34~37 | | |
|
| 53406090 | SA2BB1513-7 | 本体金具・受け金具・押さえ金具:高耐食性めっき鋼板+黒塗装、皿ばね付ナット:ステンレス+塗装(ラスパート黒) | 0.95 | 端部 | 34~37 | | |
|
| 53406099 | SA2BB1522-7 | 本体金具・受け金具・押さえ金具:高耐食性めっき鋼板+黒塗装、皿ばね付ナット:ステンレス+塗装(ラスパート黒) | 0.85 | 中間部 | 39~42 | | |
|
| 53406108 | SA2BB1523-7 | 本体金具・受け金具・押さえ金具:高耐食性めっき鋼板+黒塗装、皿ばね付ナット:ステンレス+塗装(ラスパート黒) | 0.95 | 端部 | 39~42 | | |
|
| 53406117 | SA2BB1532-7 | 本体金具・受け金具・押さえ金具:高耐食性めっき鋼板+黒塗装、皿ばね付ナット:ステンレス+塗装(ラスパート黒) | 0.85 | 中間部 | 44.5~47.5 | | |
|
| 53406126 | SA2BB1533-7 | 本体金具・受け金具・押さえ金具:高耐食性めっき鋼板+黒塗装、皿ばね付ナット:ステンレス+塗装(ラスパート黒) | 0.95 | 端部 | 44.5~47.5 | | |
|