曜日別特売

ライトワークテーブル L型タイプ(ビティー BT型)

ライトワークテーブル L型タイプ(ビティー BT型) - ナイキライトワークテーブル L型タイプ(ビティー BT型) - ナイキライトワークテーブル L型タイプ(ビティー BT型) - ナイキライトワークテーブル L型タイプ(ビティー BT型) - ナイキライトワークテーブル L型タイプ(ビティー BT型) - ナイキライトワークテーブル L型タイプ(ビティー BT型) - ナイキライトワークテーブル L型タイプ(ビティー BT型) - ナイキライトワークテーブル L型タイプ(ビティー BT型) - ナイキ

働き方に合わせて、自由自在なワークシーンをつくることができるテーブルシステムです。

用途事務用、フリーアドレス用、ミーティング用、会議用、打合せ用、作業用として付属品配線ボックス、横渡配線フック(4個)高さ(mm)720タイプノックダウン式奥行(mm)1000天板厚さ(mm)26内容量1台
注意
※サイドミーティング用テーブルの取り付け位置は左右選択可能です。
※中央引出しの取り付けが可能です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
52件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53367380BT1810KHST-BHP天板:抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上1800天板:ホワイト/本体:ブラック
196,400
169,800
186,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53367389BT1810KHST-BMWP天板:耐指紋性抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上1800天板:ミディアムウォールナット/本体:ブラック
196,400
169,800
186,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53367398BT1810KHST-BSP天板:抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上1800天板:シルクウッド/本体:ブラック
196,400
169,800
186,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53367407BT1810KHST-BWNP天板:耐指紋性抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上1800天板:ダークウォールナット/本体:ブラック
196,400
169,800
186,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53367416BT1810KHST-WHP天板:抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上1800天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト
196,400
169,800
186,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53367425BT1810KHST-WMWP天板:耐指紋性抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上1800天板:ミディアムウォールナット/本体:クリアーホワイト
196,400
169,800
186,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53367434BT1810KHST-WSP天板:抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上1800天板:シルクウッド/本体:クリアーホワイト
196,400
169,800
186,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53367450BT1810KHST-WWNP天板:耐指紋性抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上1800天板:ダークウォールナット/本体:クリアーホワイト
196,400
169,800
186,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53367459BT1510KHST-BH天板:メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上1500天板:ホワイト/本体:ブラック
142,000
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53367468BT1510KHST-BS天板:メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上1500天板:シルクウッド/本体:ブラック
142,000
109,800
120,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53367477BT1510KHST-WCA天板:メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上1500天板:ショコラアッシュ/本体:クリアーホワイト
142,000
109,800
120,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53367486BT1510KHST-WH天板:メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上1500天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト
142,000
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53367495BT1510KHST-WS天板:メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上1500天板:シルクウッド/本体:クリアーホワイト
142,000
109,800
120,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53367504BT1510KHST-WSO天板:メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上1500天板:サンドオーク/本体:クリアーホワイト
142,000
109,800
120,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53367520BT1610KHST-BH天板:メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上1600天板:ホワイト/本体:ブラック
144,700
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53367529BT1610KHST-BS天板:メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上1600天板:シルクウッド/本体:ブラック
144,700
119,800
131,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53367538BT1610KHST-WCA天板:メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上1600天板:ショコラアッシュ/本体:クリアーホワイト
144,700
119,800
131,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53367547BT1610KHST-WS天板:メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上1600天板:シルクウッド/本体:クリアーホワイト
144,700
119,800
131,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53367556BT1610KHST-WSO天板:メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上1600天板:サンドオーク/本体:クリアーホワイト
144,700
119,800
131,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53367565BT1510KHST-BMW天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上1500天板:ミディアムウォールナット/本体:ブラック
155,900
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53367574BT1510KHST-BWN天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上1500天板:ダークウォールナット/本体:ブラック
155,900
139,800
153,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53367590BT1510KHST-WMW天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上1500天板:ミディアムウォールナット/本体:クリアーホワイト
155,900
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53367599BT1510KHST-WWN天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上1500天板:ダークウォールナット/本体:クリアーホワイト
155,900
139,800
153,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53367608BT1610KHST-BMW天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上1600天板:ミディアムウォールナット/本体:ブラック
158,900
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53367617BT1610KHST-BWN天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上1600天板:ダークウォールナット/本体:ブラック
158,900
139,800
153,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53367626BT1610KHST-WMW天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上1600天板:ミディアムウォールナット/本体:クリアーホワイト
158,900
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53367635BT1610KHST-WWN天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上1600天板:ダークウォールナット/本体:クリアーホワイト
158,900
139,800
153,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53367644BT1810KHST-BH天板:メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上1800天板:ホワイト/本体:ブラック
155,300
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53367660BT1810KHST-BS天板:メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上1800天板:シルクウッド/本体:ブラック
155,300
139,800
153,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53367669BT1810KHST-WCA天板:メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上1800天板:ショコラアッシュ/本体:クリアーホワイト
155,300
139,800
153,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53367678BT1810KHST-WH天板:メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上1800天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト
155,300
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53367687BT1810KHST-WS天板:メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上1800天板:シルクウッド/本体:クリアーホワイト
155,300
139,800
153,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53367696BT1810KHST-WSO天板:メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上1800天板:サンドオーク/本体:クリアーホワイト
155,300
139,800
153,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53367705BT1510KHST-BHP天板:抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上1500天板:ホワイト/本体:ブラック
173,000
149,800
164,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53367714BT1510KHST-BMWP天板:耐指紋性抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上1500天板:ミディアムウォールナット/本体:ブラック
173,000
149,800
164,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53367730BT1510KHST-BSP天板:抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上1500天板:シルクウッド/本体:ブラック
173,000
149,800
164,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53367739BT1510KHST-BWNP天板:耐指紋性抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上1500天板:ダークウォールナット/本体:ブラック
173,000
149,800
164,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53367748BT1510KHST-WHP天板:抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上1500天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト
173,000
149,800
164,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53367757BT1510KHST-WMWP天板:耐指紋性抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上1500天板:ミディアムウォールナット/本体:クリアーホワイト
173,000
149,800
164,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53367766BT1510KHST-WSP天板:抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上1500天板:シルクウッド/本体:クリアーホワイト
173,000
149,800
164,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53367775BT1510KHST-WWNP天板:耐指紋性抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上1500天板:ダークウォールナット/本体:クリアーホワイト
173,000
149,800
164,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53367784BT1610KHST-BHP天板:抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上1600天板:ホワイト/本体:ブラック
176,100
149,800
164,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53367800BT1610KHST-BMWP天板:耐指紋性抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上1600天板:ミディアムウォールナット/本体:ブラック
176,100
149,800
164,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53367809BT1610KHST-BSP天板:抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上1600天板:シルクウッド/本体:ブラック
176,100
149,800
164,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53367818BT1610KHST-BWNP天板:耐指紋性抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上1600天板:ダークウォールナット/本体:ブラック
176,100
149,800
164,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53367827BT1610KHST-WHP天板:抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上1600天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト
176,100
149,800
164,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53367836BT1610KHST-WMWP天板:耐指紋性抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上1600天板:ミディアムウォールナット/本体:クリアーホワイト
176,100
149,800
164,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53367845BT1610KHST-WSP天板:抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上1600天板:シルクウッド/本体:クリアーホワイト
176,100
149,800
164,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53367854BT1610KHST-WWNP天板:耐指紋性抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上1600天板:ダークウォールナット/本体:クリアーホワイト
176,100
149,800
164,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53367870BT1810KHST-BMW天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上1800天板:ミディアムウォールナット/本体:ブラック
173,000
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする