ライトワークテーブル 両面タイプ 連結型(ビティー BT型)

ライトワークテーブル 両面タイプ 連結型(ビティー BT型) - ナイキライトワークテーブル 両面タイプ 連結型(ビティー BT型) - ナイキライトワークテーブル 両面タイプ 連結型(ビティー BT型) - ナイキライトワークテーブル 両面タイプ 連結型(ビティー BT型) - ナイキライトワークテーブル 両面タイプ 連結型(ビティー BT型) - ナイキライトワークテーブル 両面タイプ 連結型(ビティー BT型) - ナイキライトワークテーブル 両面タイプ 連結型(ビティー BT型) - ナイキライトワークテーブル 両面タイプ 連結型(ビティー BT型) - ナイキ

働き方に合わせて、自由自在なワークシーンをつくることができるテーブルシステムです。

用途事務用、フリーアドレス用、ミーティング用、会議用、打合せ用、作業用として付属品配線ボックス、横渡配線フック(4個)高さ(mm)720タイプノックダウン式奥行(mm)1200天板厚さ(mm)26内容量1台
注意
※連結型は単独ではご使用できません。
※基本型と組み合わせが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全36種類を絞り込む
幅(mm)
36種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
材質
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53372009BT1112RSH-BHP天板:抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上1100天板:ホワイト/本体:ブラック
127,600
99,980
109,978(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53372018BT1112RSH-BMWP天板:耐指紋性抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上1100天板:ミディアムウォールナット/本体:ブラック
127,600
99,980
109,978(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53372027BT1112RSH-BSP天板:抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上1100天板:シルクウッド/本体:ブラック
127,600
99,980
109,978(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53372036BT1112RSH-BWNP天板:耐指紋性抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上1100天板:ダークウォールナット/本体:ブラック
127,600
99,980
109,978(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53372045BT1112RSH-WHP天板:抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上1100天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト
127,600
99,980
109,978(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53372054BT1112RSH-WMWP天板:耐指紋性抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上1100天板:ミディアムウォールナット/本体:クリアーホワイト
127,600
99,980
109,978(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53372070BT1112RSH-WSP天板:抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上1100天板:シルクウッド/本体:クリアーホワイト
127,600
99,980
109,978(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53372079BT1112RSH-WWNP天板:耐指紋性抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上1100天板:ダークウォールナット/本体:クリアーホワイト
127,600
99,980
109,978(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53372088BT1212RSH-BHP天板:抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上1200天板:ホワイト/本体:ブラック
133,100
99,980
109,978(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53372097BT1212RSH-BMWP天板:耐指紋性抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上1200天板:ミディアムウォールナット/本体:ブラック
133,100
99,980
109,978(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53372106BT1212RSH-BSP天板:抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上1200天板:シルクウッド/本体:ブラック
133,100
99,980
109,978(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53372115BT1212RSH-BWNP天板:耐指紋性抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上1200天板:ダークウォールナット/本体:ブラック
133,100
99,980
109,978(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53372124BT1212RSH-WHP天板:抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上1200天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト
133,100
99,980
109,978(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53372140BT1212RSH-WMWP天板:耐指紋性抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上1200天板:ミディアムウォールナット/本体:クリアーホワイト
133,100
99,980
109,978(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53372149BT1212RSH-WSP天板:抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上1200天板:シルクウッド/本体:クリアーホワイト
133,100
99,980
109,978(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53372158BT1212RSH-WWNP天板:耐指紋性抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上1200天板:ダークウォールナット/本体:クリアーホワイト
133,100
99,980
109,978(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53372167BT1412RSH-BCA天板:メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上1400天板:ショコラアッシュ/本体:ブラック
123,100
99,980
109,978(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53372176BT1412RSH-BSO天板:メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上1400天板:サンドオーク/本体:ブラック
123,100
99,980
109,978(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53372185BT1412RSH-WCA天板:メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上1400天板:ショコラアッシュ/本体:クリアーホワイト
123,100
99,980
109,978(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53372194BT1412RSH-WSO天板:メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上1400天板:サンドオーク/本体:クリアーホワイト
123,100
99,980
109,978(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53372210BT1212RSH-BCA天板:メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上1200天板:ショコラアッシュ/本体:ブラック
107,300
86,980
95,678(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53372219BT1212RSH-BSO天板:メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上1200天板:サンドオーク/本体:ブラック
107,300
86,980
95,678(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53372228BT1212RSH-WCA天板:メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上1200天板:ショコラアッシュ/本体:クリアーホワイト
107,300
86,980
95,678(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53372237BT1212RSH-WSO天板:メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上1200天板:サンドオーク/本体:クリアーホワイト
107,300
86,980
95,678(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53372246BT1112RSH-BCA天板:メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上1100天板:ショコラアッシュ/本体:ブラック
102,000
81,980
90,178(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53372255BT1112RSH-BSO天板:メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上1100天板:サンドオーク/本体:ブラック
102,000
81,980
90,178(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53372264BT1112RSH-WCA天板:メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上1100天板:ショコラアッシュ/本体:クリアーホワイト
102,000
81,980
90,178(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53372280BT1112RSH-WSO天板:メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上1100天板:サンドオーク/本体:クリアーホワイト
102,000
81,980
90,178(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53372289BT1412RSH-BHP天板:抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上1400天板:ホワイト/本体:ブラック
178,200
159,800
175,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53372298BT1412RSH-BMWP天板:耐指紋性抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上1400天板:ミディアムウォールナット/本体:ブラック
178,200
159,800
175,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53372307BT1412RSH-BSP天板:抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上1400天板:シルクウッド/本体:ブラック
178,200
159,800
175,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53372316BT1412RSH-BWNP天板:耐指紋性抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上1400天板:ダークウォールナット/本体:ブラック
178,200
159,800
175,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53372325BT1412RSH-WHP天板:抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上1400天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト
178,200
159,800
175,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53372334BT1412RSH-WMWP天板:耐指紋性抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上1400天板:ミディアムウォールナット/本体:クリアーホワイト
178,200
159,800
175,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53372350BT1412RSH-WSP天板:抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上1400天板:シルクウッド/本体:クリアーホワイト
178,200
159,800
175,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53372359BT1412RSH-WWNP天板:耐指紋性抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上1400天板:ダークウォールナット/本体:クリアーホワイト
178,200
159,800
175,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする