曜日別特売

事務用チェアー トートバック 肘付タイプ

事務用チェアー トートバック 肘付タイプ - ナイキ事務用チェアー トートバック 肘付タイプ - ナイキ事務用チェアー トートバック 肘付タイプ - ナイキ事務用チェアー トートバック 肘付タイプ - ナイキ事務用チェアー トートバック 肘付タイプ - ナイキ事務用チェアー トートバック 肘付タイプ - ナイキ事務用チェアー トートバック 肘付タイプ - ナイキ事務用チェアー トートバック 肘付タイプ - ナイキ

柔らかい丸みを描いたフォルム、エッジ部の段差によって美しい陰影を生み出すホワイトorブラックシェルのデザインです。

用途事務用チェアー・オフィスチェアーとして、事務用、会議用、作業用、ミーティング用、テレワーク用、パソコン用チェアーとしても快適にお使いいただけます。材質張地:布張り、脚部:PA+GF樹脂成型5本脚双輪キャスター使用、座:モールドウレタン、肘:PA+GF樹脂成型品キャスターあり肘掛固定肘付寸法D(mm)635寸法W(mm)665内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
80件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全高(mm)
寸法H(mm)
ハンガー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53395477RBCE513F-PATアッシュターコイズ915915なし
99,400
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53395486RBCE513F-PBGベージュ915915なし
99,400
73,980
81,378(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53395495RBCE513F-PDGLダークグレー915915なし
99,400
73,980
81,378(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53395504RBCE513F-PDGRダークグリーン915915なし
99,400
73,980
81,378(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53395520RBCE513F-PLGRライトグリーン915915なし
99,400
73,980
81,378(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53395529RBCE513F-PMBKミックスブラック915915なし
99,400
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53395538RBCE513F-POBオーシャンブルー915915なし
99,400
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53395547RBCE513F-PREパーシアンレッド915915なし
99,400
73,980
81,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53395556RBCE513F-PTEペールテラコッタ915915なし
99,400
73,980
81,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53395565RBCE513F-PYEイエロー915915なし
99,400
73,980
81,378(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53395574RBCEB513F-PATアッシュターコイズ915915なし
99,400
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53395590RBCEB513F-PBGベージュ915915なし
99,400
73,980
81,378(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53395599RBCEB513F-PDGLダークグレー915915なし
99,400
73,980
81,378(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53395608RBCEB513F-PDGRダークグリーン915915なし
99,400
73,980
81,378(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53395617RBCEB513F-PLGRライトグリーン915915なし
99,400
73,980
81,378(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53395626RBCE513FH-PATアッシュターコイズ915915
112,000
83,980
92,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53395635RBCE513FH-PBGベージュ915915
112,000
83,980
92,378(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53395644RBCE513FH-PDGLダークグレー915915
112,000
83,980
92,378(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53395660RBCE513FH-PDGRダークグリーン915915
112,000
83,980
92,378(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53395669RBCE513FH-PLGRライトグリーン915915
112,000
83,980
92,378(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53395678RBCE513FH-PMBKミックスブラック915915
112,000
83,980
92,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53395687RBCE513FH-POBオーシャンブルー915915
112,000
83,980
92,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53395696RBCE513FH-PREパーシアンレッド915915
112,000
83,980
92,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53395705RBCE513FH-PTEペールテラコッタ915915
112,000
83,980
92,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53395714RBCE513FH-PYEイエロー915915
112,000
83,980
92,378(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53395730RBCEB513FH-PATアッシュターコイズ915915
112,000
83,980
92,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53395739RBCEB513FH-PBGベージュ915915
112,000
83,980
92,378(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53395748RBCEB513FH-PDGLダークグレー915915
112,000
83,980
92,378(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53395757RBCEB513FH-PDGRダークグリーン915915
112,000
83,980
92,378(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53395766RBCEB513FH-PLGRライトグリーン915915
112,000
83,980
92,378(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53395775RBCEB513FH-PMBKミックスブラック915915
112,000
83,980
92,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53395784RBCEB513FH-POBオーシャンブルー915915
112,000
83,980
92,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53395800RBCEB513FH-PREパーシアンレッド915915
112,000
83,980
92,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53395809RBCEB513FH-PTEペールテラコッタ915915
112,000
83,980
92,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53395818RBCEB513FH-PYEイエロー915915
112,000
83,980
92,378(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53395827RBCE511F-PATアッシュターコイズ855855なし
89,700
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53395836RBCE511F-PBGベージュ855855なし
89,700
68,980
75,878(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53395845RBCE511F-PDGLダークグレー855855なし
89,700
68,980
75,878(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53395854RBCE511F-PDGRダークグリーン855855なし
89,700
68,980
75,878(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53395870RBCE511F-PLGRライトグリーン855855なし
89,700
68,980
75,878(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53395879RBCE511F-PMBKミックスブラック855855なし
89,700
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53395888RBCE511F-POBオーシャンブルー855855なし
89,700
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53395897RBCE511F-PREパーシアンレッド855855なし
89,700
68,980
75,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53395906RBCE511F-PTEペールテラコッタ855855なし
89,700
68,980
75,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53395915RBCE511F-PYEイエロー855855なし
89,700
68,980
75,878(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53395924RBCEB511F-PATアッシュターコイズ855855なし
89,700
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53395940RBCEB511F-PBGベージュ855855なし
89,700
68,980
75,878(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53395949RBCEB511F-PDGLダークグレー855855なし
89,700
68,980
75,878(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53395958RBCEB511F-PDGRダークグリーン855855なし
89,700
68,980
75,878(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53395967RBCEB511F-PLGRライトグリーン855855なし
89,700
68,980
75,878(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする