事務用チェア ハイバック NCE型

事務用チェア ハイバック NCE型 - ナイキ事務用チェア ハイバック NCE型 - ナイキ事務用チェア ハイバック NCE型 - ナイキ事務用チェア ハイバック NCE型 - ナイキ事務用チェア ハイバック NCE型 - ナイキ事務用チェア ハイバック NCE型 - ナイキ事務用チェア ハイバック NCE型 - ナイキ事務用チェア ハイバック NCE型 - ナイキ

座る人の体重を感知し、最適なロッキングの強さに自動調節する「オートバランス機構」を搭載しており、これまでのように、背もたれの反発力を調節する必要がなくなりました。

用途事務用チェアー・オフィスチェアーとして、事務用、会議用、作業用、ミーティング用、テレワーク用、パソコン用チェアーとしても快適にお使いいただけます。材質張地:布張り、脚部:PA+GF樹脂成型5本脚双輪キャスター使用、背座:モールドウレタン寸法H(mm)910キャスターあり肘掛なし寸法D(mm)579寸法W(mm)599背タイプハイバック内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全14種類を絞り込む
14種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
全高(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53391697NCE512FP-BLブルー910-
73,200
56,980
62,678(税込)
49日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53391706NCE512FP-DGLダークグレー910-
73,200
56,980
62,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53391715NCE512FP-GLグレー910-
73,200
56,980
62,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53391724NCE512FP-GRグリーン910-
73,200
56,980
62,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53391740NCE512-BGベージュ910-
75,500
58,980
64,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53391749NCE512-BKブラック910-
75,500
58,980
64,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53391758NCE512F-BLブルー91014.6
68,400
52,980
58,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53391767NCE512F-DGLダークグレー91014.6
68,400
52,980
58,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53391776NCE512F-GLグレー91014.6
68,400
52,980
58,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53391785NCE512F-GRグリーン91014.6
68,400
52,980
58,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53391794NCE512-LBLライトブルー910-
75,500
58,980
64,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53391810NCE512-LGLライトグレー910-
75,500
58,980
64,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53391819NCE512-LGRライトグリーン910-
75,500
58,980
64,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53391828NCE512-LPIライトピンク910-
75,500
58,980
64,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする