マスプロ電工
中継器
質量(g)
380
使用温度範囲(℃)
-10~+50
電源
DC9V(ACアダプター使用):AC100V
ケーブル長(m)
1.2
防塵防水性能
66
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:
PDF【リーフレット】(2.61MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53416608
WC3A-RP
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください