曜日別特売

片袖デスク XEHH型

片袖デスク XEHH型 - ナイキ片袖デスク XEHH型 - ナイキ片袖デスク XEHH型 - ナイキ片袖デスク XEHH型 - ナイキ片袖デスク XEHH型 - ナイキ片袖デスク XEHH型 - ナイキ片袖デスク XEHH型 - ナイキ片袖デスク XEHH型 - ナイキ

多彩な配線方法を可能にした配線システムにより、あらゆるワークスタイルに対応します。
開閉式の配線カバーなので配線作業がよりスムーズに行えます。

高さ(mm)720奥行(mm)800天板厚さ(mm)30mm、内筒交換錠(方式)インジケーターキーラッチ内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
付属品
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53414070XEHH108G-WMW天板:ミディアムウォールナット/本体:クリアーホワイト1000×800×72047.7ペントレーG型1個、仕切板G型2枚、ケーブルトレー1個天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、本体:スチール塗装仕上
113,600
91,980
101,178(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53414079XEHH108G-WWN天板:ダークウォールナット/本体:クリアーホワイト1000×800×72047.7ペントレーG型1個、仕切板G型2枚、ケーブルトレー1個天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、本体:スチール塗装仕上
113,600
91,980
101,178(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53414149XEHH128B-WH天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト1200×800×72051.5ペントレーG型1個、仕切板F型1枚、仕切板G型1枚、ケーブルトレー1個天板:メラミン化粧板張り、本体:スチール塗装仕上
101,600
81,980
90,178(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53414158XEHH128B-WS天板:シルクウッド/本体:クリアーホワイト1200×800×72051.5ペントレーG型1個、仕切板F型1枚、仕切板G型1枚、ケーブルトレー1個天板:メラミン化粧板張り、本体:スチール塗装仕上
101,600
81,980
90,178(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53414167XEHH128G-WMW天板:ミディアムウォールナット/本体:クリアーホワイト1200×800×72051.5ペントレーG型1個、仕切板G型2枚、ケーブルトレー1個天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、本体:スチール塗装仕上
119,300
95,980
105,578(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53414176XEHH128G-WWN天板:ダークウォールナット/本体:クリアーホワイト1200×800×72051.5ペントレーG型1個、仕切板G型2枚、ケーブルトレー1個天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、本体:スチール塗装仕上
119,300
95,980
105,578(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53414210XEHH148B-WH天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト1400×800×72054.9ペントレーG型1個、仕切板F型1枚、仕切板G型1枚、ケーブルトレー1個天板:メラミン化粧板張り、本体:スチール塗装仕上
118,300
94,980
104,478(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53414219XEHH148B-WS天板:シルクウッド/本体:クリアーホワイト1400×800×72054.9ペントレーG型1個、仕切板F型1枚、仕切板G型1枚、ケーブルトレー1個天板:メラミン化粧板張り、本体:スチール塗装仕上
118,300
94,980
104,478(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53414325XEHH108B-WH天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト1000×800×72047.2ペントレーG型1個、仕切板F型1枚、仕切板G型1枚、ケーブルトレー1個天板:メラミン化粧板張り、本体:スチール塗装仕上
97,100
75,980
83,578(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53414334XEHH108B-WS天板:シルクウッド/本体:クリアーホワイト1000×800×72047.2ペントレーG型1個、仕切板F型1枚、仕切板G型1枚、ケーブルトレー1個天板:メラミン化粧板張り、本体:スチール塗装仕上
97,100
75,980
83,578(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53414350XEHH108G-WH天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト1000×800×72047.7ペントレーG型1個、仕切板G型2枚、ケーブルトレー1個天板:メラミン化粧板張り、本体:スチール塗装仕上
107,200
86,980
95,678(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53414359XEHH108G-WS天板:シルクウッド/本体:クリアーホワイト1000×800×72047.7ペントレーG型1個、仕切板G型2枚、ケーブルトレー1個天板:メラミン化粧板張り、本体:スチール塗装仕上
107,200
86,980
95,678(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53414386XEHH118B-WMW天板:ミディアムウォールナット/本体:クリアーホワイト1100×800×72049.8ペントレーG型1個、仕切板F型1枚、仕切板G型1枚、ケーブルトレー1個天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、本体:スチール塗装仕上
107,100
86,980
95,678(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53414395XEHH118B-WWN天板:ダークウォールナット/本体:クリアーホワイト1100×800×72049.8ペントレーG型1個、仕切板F型1枚、仕切板G型1枚、ケーブルトレー1個天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、本体:スチール塗装仕上
107,100
86,980
95,678(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53414404XEHH118G-WH天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト1100×800×72050.1ペントレーG型1個、仕切板G型2枚、ケーブルトレー1個天板:メラミン化粧板張り、本体:スチール塗装仕上
109,700
86,980
95,678(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53414420XEHH118G-WS天板:シルクウッド/本体:クリアーホワイト1100×800×72050.1ペントレーG型1個、仕切板G型2枚、ケーブルトレー1個天板:メラミン化粧板張り、本体:スチール塗装仕上
109,700
86,980
95,678(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53414447XEHH128B-WMW天板:ミディアムウォールナット/本体:クリアーホワイト1200×800×72051.5ペントレーG型1個、仕切板F型1枚、仕切板G型1枚、ケーブルトレー1個天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、本体:スチール塗装仕上
109,400
86,980
95,678(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53414456XEHH128B-WWN天板:ダークウォールナット/本体:クリアーホワイト1200×800×72051.5ペントレーG型1個、仕切板F型1枚、仕切板G型1枚、ケーブルトレー1個天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、本体:スチール塗装仕上
109,400
86,980
95,678(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53414465XEHH128G-WH天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト1200×800×72051.5ペントレーG型1個、仕切板G型2枚、ケーブルトレー1個天板:メラミン化粧板張り、本体:スチール塗装仕上
111,600
86,980
95,678(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53414474XEHH128G-WS天板:シルクウッド/本体:クリアーホワイト1200×800×72051.5ペントレーG型1個、仕切板G型2枚、ケーブルトレー1個天板:メラミン化粧板張り、本体:スチール塗装仕上
111,600
86,980
95,678(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53414569XEHH168B-WH天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト1600×800×72085.2ペントレーG型1個、仕切板F型1枚、仕切板G型1枚、ケーブルトレー1個天板:メラミン化粧板張り、本体:スチール塗装仕上
125,500
97,980
107,778(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53414578XEHH168B-WS天板:シルクウッド/本体:クリアーホワイト1600×800×72085.2ペントレーG型1個、仕切板F型1枚、仕切板G型1枚、ケーブルトレー1個天板:メラミン化粧板張り、本体:スチール塗装仕上
125,500
97,980
107,778(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53414587XEHH148G-WMW天板:ミディアムウォールナット/本体:クリアーホワイト1400×800×72055.4ペントレーG型1個、仕切板G型2枚、ケーブルトレー1個天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、本体:スチール塗装仕上
137,400
109,800
120,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53414596XEHH148G-WWN天板:ダークウォールナット/本体:クリアーホワイト1400×800×72055.4ペントレーG型1個、仕切板G型2枚、ケーブルトレー1個天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、本体:スチール塗装仕上
137,400
109,800
120,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53414648XEHH168B-WMW天板:ミディアムウォールナット/本体:クリアーホワイト1600×800×72085.2ペントレーG型1個、仕切板F型1枚、仕切板G型1枚、ケーブルトレー1個天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、本体:スチール塗装仕上
135,900
109,800
120,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53414657XEHH168B-WWN天板:ダークウォールナット/本体:クリアーホワイト1600×800×72085.2ペントレーG型1個、仕切板F型1枚、仕切板G型1枚、ケーブルトレー1個天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、本体:スチール塗装仕上
135,900
109,800
120,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53414666XEHH168G-WH天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト1600×800×72058.5ペントレーG型1個、仕切板G型2枚、ケーブルトレー1個天板:メラミン化粧板張り、本体:スチール塗装仕上
135,400
109,800
120,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53414675XEHH168G-WS天板:シルクウッド/本体:クリアーホワイト1600×800×72058.5ペントレーG型1個、仕切板G型2枚、ケーブルトレー1個天板:メラミン化粧板張り、本体:スチール塗装仕上
135,400
109,800
120,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53414745XEHH108B-WMW天板:ミディアムウォールナット/本体:クリアーホワイト1000×800×72047.2ペントレーG型1個、仕切板F型1枚、仕切板G型1枚、ケーブルトレー1個天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、本体:スチール塗装仕上
103,600
83,980
92,378(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53414754XEHH108B-WWN天板:ダークウォールナット/本体:クリアーホワイト1000×800×72047.2ペントレーG型1個、仕切板F型1枚、仕切板G型1枚、ケーブルトレー1個天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、本体:スチール塗装仕上
103,600
83,980
92,378(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53414770XEHH118G-WMW天板:ミディアムウォールナット/本体:クリアーホワイト1100×800×72050.1ペントレーG型1個、仕切板G型2枚、ケーブルトレー1個天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、本体:スチール塗装仕上
116,900
93,980
103,378(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53414779XEHH118G-WWN天板:ダークウォールナット/本体:クリアーホワイト1100×800×72050.1ペントレーG型1個、仕切板G型2枚、ケーブルトレー1個天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、本体:スチール塗装仕上
116,900
93,980
103,378(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53414849XEHH118B-WH天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト1100×800×72049.8ペントレーG型1個、仕切板F型1枚、仕切板G型1枚、ケーブルトレー1個天板:メラミン化粧板張り、本体:スチール塗装仕上
99,800
79,980
87,978(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53414858XEHH118B-WS天板:シルクウッド/本体:クリアーホワイト1100×800×72049.8ペントレーG型1個、仕切板F型1枚、仕切板G型1枚、ケーブルトレー1個天板:メラミン化粧板張り、本体:スチール塗装仕上
99,800
79,980
87,978(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53414885XEHH148B-WMW天板:ミディアムウォールナット/本体:クリアーホワイト1400×800×72054.9ペントレーG型1個、仕切板F型1枚、仕切板G型1枚、ケーブルトレー1個天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、本体:スチール塗装仕上
127,600
99,980
109,978(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53414894XEHH148B-WWN天板:ダークウォールナット/本体:クリアーホワイト1400×800×72054.9ペントレーG型1個、仕切板F型1枚、仕切板G型1枚、ケーブルトレー1個天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、本体:スチール塗装仕上
127,600
99,980
109,978(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53414910XEHH148G-WH天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト1400×800×72055.4ペントレーG型1個、仕切板G型2枚、ケーブルトレー1個天板:メラミン化粧板張り、本体:スチール塗装仕上
128,200
99,980
109,978(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53414919XEHH148G-WS天板:シルクウッド/本体:クリアーホワイト1400×800×72055.4ペントレーG型1個、仕切板G型2枚、ケーブルトレー1個天板:メラミン化粧板張り、本体:スチール塗装仕上
128,200
99,980
109,978(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53414964XEHH168G-WMW天板:ミディアムウォールナット/本体:クリアーホワイト1600×800×72058.5ペントレーG型1個、仕切板G型2枚、ケーブルトレー1個天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、本体:スチール塗装仕上
145,900
119,800
131,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53414980XEHH168G-WWN天板:ダークウォールナット/本体:クリアーホワイト1600×800×72058.5ペントレーG型1個、仕切板G型2枚、ケーブルトレー1個天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、本体:スチール塗装仕上
145,900
119,800
131,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする