曜日別特売

両袖デスク ロングストローク引出し XEHH型

両袖デスク ロングストローク引出し XEHH型 - ナイキ両袖デスク ロングストローク引出し XEHH型 - ナイキ両袖デスク ロングストローク引出し XEHH型 - ナイキ両袖デスク ロングストローク引出し XEHH型 - ナイキ両袖デスク ロングストローク引出し XEHH型 - ナイキ両袖デスク ロングストローク引出し XEHH型 - ナイキ両袖デスク ロングストローク引出し XEHH型 - ナイキ両袖デスク ロングストローク引出し XEHH型 - ナイキ

多彩な配線方法を可能にした配線システムにより、あらゆるワークスタイルに対応します。
開閉式の配線カバーなので配線作業がよりスムーズに行えます。

高さ(mm)720奥行(mm)800天板厚さ(mm)30mm、内筒交換錠(方式)インジケーターキーラッチ内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53414228XEHH158HH-WMW(天板)ミディアムウォールナット、(本体)クリアーホワイト1500×800×72085
192,700
169,800
186,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53414237XEHH158HH-WWN(天板)ダークウォールナット、(本体)クリアーホワイト1500×800×72085
192,700
169,800
186,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53414246XEHH168HH-WH(天板)ホワイト、(本体)クリアーホワイト1600×800×72086
189,700
169,800
186,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53414255XEHH168HH-WMW(天板)ミディアムウォールナット、(本体)クリアーホワイト1600×800×72086
200,100
169,800
186,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53414264XEHH168HH-WS(天板)シルクウッド、(本体)クリアーホワイト1600×800×72086
189,700
169,800
186,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53414280XEHH168HH-WWN(天板)ダークウォールナット、(本体)クリアーホワイト1600×800×72086
200,100
169,800
186,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53414289XEHH168KH-WMW(天板)ミディアムウォールナット、(本体)クリアーホワイト1600×800×72084
190,100
169,800
186,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53414298XEHH168KH-WWN(天板)ダークウォールナット、(本体)クリアーホワイト1600×800×72084
190,100
169,800
186,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53415068XEHH148KK-WH(天板)ホワイト、(本体)クリアーホワイト1400×800×72078
159,900
129,800
142,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53415077XEHH148KK-WS(天板)シルクウッド、(本体)クリアーホワイト1400×800×72078
159,900
129,800
142,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53415244XEHH148KH-WH(天板)ホワイト、(本体)クリアーホワイト1400×800×72080
169,800
149,800
164,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53415260XEHH148KH-WS(天板)シルクウッド、(本体)クリアーホワイト1400×800×72080
169,800
149,800
164,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53415269XEHH148KK-WMW(天板)ミディアムウォールナット、(本体)クリアーホワイト1400×800×72078
168,900
149,800
164,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53415278XEHH148KK-WWN(天板)ダークウォールナット、(本体)クリアーホワイト1400×800×72078
168,900
149,800
164,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53415330XEHH158KH-WH(天板)ホワイト、(本体)クリアーホワイト1500×800×72082
174,700
149,800
164,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53415339XEHH158KH-WS(天板)シルクウッド、(本体)クリアーホワイト1500×800×72082
174,700
149,800
164,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53415348XEHH158KK-WH(天板)ホワイト、(本体)クリアーホワイト1500×800×72080
164,800
149,800
164,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53415357XEHH158KK-WMW(天板)ミディアムウォールナット、(本体)クリアーホワイト1500×800×72080
172,700
149,800
164,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53415366XEHH158KK-WS(天板)シルクウッド、(本体)クリアーホワイト1500×800×72080
164,800
149,800
164,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53415375XEHH158KK-WWN(天板)ダークウォールナット、(本体)クリアーホワイト1500×800×72080
172,700
149,800
164,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53415470XEHH168KK-WH(天板)ホワイト、(本体)クリアーホワイト1600×800×72081
169,800
149,800
164,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53415479XEHH168KK-WS(天板)シルクウッド、(本体)クリアーホワイト1600×800×72081
169,800
149,800
164,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53415488XEHH148HH-WH(天板)ホワイト、(本体)クリアーホワイト1400×800×72083
179,900
159,800
175,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53415497XEHH148HH-WMW(天板)ミディアムウォールナット、(本体)クリアーホワイト1400×800×72083
188,900
159,800
175,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53415506XEHH148HH-WS(天板)シルクウッド、(本体)クリアーホワイト1400×800×72083
179,900
159,800
175,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53415515XEHH148HH-WWN(天板)ダークウォールナット、(本体)クリアーホワイト1400×800×72083
188,900
159,800
175,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53415524XEHH148KH-WMW(天板)ミディアムウォールナット、(本体)クリアーホワイト1400×800×72080
178,900
159,800
175,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53415540XEHH148KH-WWN(天板)ダークウォールナット、(本体)クリアーホワイト1400×800×72080
178,900
159,800
175,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53415567XEHH158HH-WH(天板)ホワイト、(本体)クリアーホワイト1500×800×72085
184,800
159,800
175,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53415576XEHH158HH-WS(天板)シルクウッド、(本体)クリアーホワイト1500×800×72085
184,800
159,800
175,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53415585XEHH158KH-WMW(天板)ミディアムウォールナット、(本体)クリアーホワイト1500×800×72082
182,700
159,800
175,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53415594XEHH158KH-WWN(天板)ダークウォールナット、(本体)クリアーホワイト1500×800×72082
182,700
159,800
175,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53415628XEHH168KH-WH(天板)ホワイト、(本体)クリアーホワイト1600×800×72084
179,800
159,800
175,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53415637XEHH168KH-WS(天板)シルクウッド、(本体)クリアーホワイト1600×800×72084
179,800
159,800
175,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53415646XEHH168KK-WMW(天板)ミディアムウォールナット、(本体)クリアーホワイト1600×800×72081
180,200
159,800
175,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53415655XEHH168KK-WWN(天板)ダークウォールナット、(本体)クリアーホワイト1600×800×72081
180,200
159,800
175,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする