平デスク 引出し無しタイプ XEHH型

平デスク 引出し無しタイプ XEHH型 - ナイキ平デスク 引出し無しタイプ XEHH型 - ナイキ平デスク 引出し無しタイプ XEHH型 - ナイキ平デスク 引出し無しタイプ XEHH型 - ナイキ平デスク 引出し無しタイプ XEHH型 - ナイキ平デスク 引出し無しタイプ XEHH型 - ナイキ平デスク 引出し無しタイプ XEHH型 - ナイキ平デスク 引出し無しタイプ XEHH型 - ナイキ

多彩な配線方法を可能にした配線システムにより、あらゆるワークスタイルに対応します。
開閉式の配線カバーなので配線作業がよりスムーズに行えます。

付属品ケーブルトレー1個高さ(mm)720天板厚さ(mm)30内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
76件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53411805XEHH116FDN-WH天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト1100×600×720-
60,100
48,980
53,878(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53411814XEHH116FDN-WS天板:シルクウッド/本体:クリアーホワイト1100×600×720-
60,100
48,980
53,878(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53411830XEHH106FDN-WMW天板:ミディアムウォールナット/本体:クリアーホワイト1000×600×720-
65,600
52,980
58,278(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53411839XEHH106FDN-WWN天板:ダークウォールナット/本体:クリアーホワイト1000×600×720-
65,600
52,980
58,278(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53411848XEHH086FDN-WMW天板:ミディアムウォールナット/本体:クリアーホワイト800×600×720-
63,300
49,980
54,978(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53411857XEHH086FDN-WWN天板:ダークウォールナット/本体:クリアーホワイト800×600×720-
63,300
49,980
54,978(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53411866XEHH166FDN-WMW天板:ミディアムウォールナット/本体:クリアーホワイト1600×600×720-
91,800
73,980
81,378(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53411875XEHH166FDN-WWN天板:ダークウォールナット/本体:クリアーホワイト1600×600×720-
91,800
73,980
81,378(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53411884XEHH076FDN-WMW天板:ミディアムウォールナット/本体:クリアーホワイト700×600×720-
61,700
49,980
54,978(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53411900XEHH076FDN-WWN天板:ダークウォールナット/本体:クリアーホワイト700×600×720-
61,700
49,980
54,978(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53411909XEHH126FDN-WH天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト1200×600×720-
61,400
49,980
54,978(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53411918XEHH126FDN-WS天板:シルクウッド/本体:クリアーホワイト1200×600×720-
61,400
49,980
54,978(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53411927XEHH146FDN-WH天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト1400×600×720-
75,100
59,980
65,978(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53411936XEHH146FDN-WS天板:シルクウッド/本体:クリアーホワイト1400×600×720-
75,100
59,980
65,978(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53411945XEHH186FDN-WH天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト1800×600×720-
88,100
71,980
79,178(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53411954XEHH186FDN-WS天板:シルクウッド/本体:クリアーホワイト1800×600×720-
88,100
71,980
79,178(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53411970XEHH086FDN-WH天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト800×600×720-
58,300
47,980
52,778(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53411979XEHH086FDN-WS天板:シルクウッド/本体:クリアーホワイト800×600×720-
58,300
47,980
52,778(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53411988XEHH106FDN-WH天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト1000×600×720-
59,200
47,980
52,778(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53411997XEHH106FDN-WS天板:シルクウッド/本体:クリアーホワイト1000×600×720-
59,200
47,980
52,778(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53412006XEHH186FDN-WMW天板:ミディアムウォールナット/本体:クリアーホワイト1800×600×720-
100,900
79,980
87,978(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53412015XEHH186FDN-WWN天板:ダークウォールナット/本体:クリアーホワイト1800×600×720-
100,900
79,980
87,978(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53412024XEHH076FDN-WH天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト700×600×720-
57,600
45,980
50,578(税込)
49日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53412040XEHH076FDN-WS天板:シルクウッド/本体:クリアーホワイト700×600×720-
57,600
46,980
51,678(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53412049XEHH116FDN-WMW天板:ミディアムウォールナット/本体:クリアーホワイト1100×600×720-
67,000
53,980
59,378(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53412058XEHH116FDN-WWN天板:ダークウォールナット/本体:クリアーホワイト1100×600×720-
67,000
53,980
59,378(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53412067XEHH126FDN-WMW天板:ミディアムウォールナット/本体:クリアーホワイト1200×600×720-
68,800
53,980
59,378(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53412076XEHH126FDN-WWN天板:ダークウォールナット/本体:クリアーホワイト1200×600×720-
68,800
53,980
59,378(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53412085XEHH146FDN-WMW天板:ミディアムウォールナット/本体:クリアーホワイト1400×600×720-
84,000
64,980
71,478(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53412094XEHH146FDN-WWN天板:ダークウォールナット/本体:クリアーホワイト1400×600×720-
84,000
64,980
71,478(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53412110XEHH166FDN-WH天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト1600×600×720-
81,600
64,980
71,478(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53412119XEHH166FDN-WS天板:シルクウッド/本体:クリアーホワイト1600×600×720-
81,600
64,980
71,478(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53413607XEHH088FDN-WH天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト800×800×72024.3
64,100
51,980
57,178(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53413616XEHH088FDN-WS天板:シルクウッド/本体:クリアーホワイト800×800×72024.3
64,100
51,980
57,178(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53413625XEHH108FDN-WMW天板:ミディアムウォールナット/本体:クリアーホワイト1000×800×72025.2
72,000
58,980
64,878(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53413634XEHH108FDN-WWN天板:ダークウォールナット/本体:クリアーホワイト1000×800×72025.2
72,000
58,980
64,878(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53413650XEHH128FDN-WMW天板:ミディアムウォールナット/本体:クリアーホワイト1200×800×72027
75,800
61,980
68,178(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53413659XEHH128FDN-WWN天板:ダークウォールナット/本体:クリアーホワイト1200×800×72027
75,800
61,980
68,178(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53413668XEHH248FDN-WH天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト2400×800×72050.6
129,400
99,980
109,978(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53413677XEHH248FDN-WS天板:シルクウッド/本体:クリアーホワイト2400×800×72050.6
129,400
99,980
109,978(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53413686XEHH108FDN-WH天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト1000×800×72025.2
65,600
51,980
57,178(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53413695XEHH108FDN-WS天板:シルクウッド/本体:クリアーホワイト1000×800×72025.2
65,600
52,980
58,278(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53413704XEHH188FDN-WH天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト1800×800×72034.5
96,600
75,980
83,578(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53413720XEHH188FDN-WS天板:シルクウッド/本体:クリアーホワイト1800×800×72034.5
96,600
75,980
83,578(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53413729XEHH188FDN-WMW天板:ミディアムウォールナット/本体:クリアーホワイト1800×800×72034.5
109,600
86,980
95,678(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53413738XEHH188FDN-WWN天板:ダークウォールナット/本体:クリアーホワイト1800×800×72034.5
109,600
86,980
95,678(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53413747XEHH208FDN-WH天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト2000×800×72037.8
121,600
97,980
107,778(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53413756XEHH208FDN-WS天板:シルクウッド/本体:クリアーホワイト2000×800×72037.8
121,600
97,980
107,778(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53413765XEHH077FDN-WMW天板:ミディアムウォールナット/本体:クリアーホワイト700×700×72018.8
62,400
49,980
54,978(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53413774XEHH077FDN-WWN天板:ダークウォールナット/本体:クリアーホワイト700×700×72018.8
62,400
49,980
54,978(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする