曜日別特売

ベンチテーブル モナカMCF型

ベンチテーブル モナカMCF型 - ナイキベンチテーブル モナカMCF型 - ナイキベンチテーブル モナカMCF型 - ナイキベンチテーブル モナカMCF型 - ナイキベンチテーブル モナカMCF型 - ナイキベンチテーブル モナカMCF型 - ナイキベンチテーブル モナカMCF型 - ナイキベンチテーブル モナカMCF型 - ナイキ

フリーアドレスや会議、ミーティング用にお使いいただけます。
また、可動式ワゴンを使えば固定席としても利用でき、使い方は自由自在です。

仕様配線受け付寸法H(mm)720天板厚さ(mm)26アジャスター配線カバー内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
288件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
寸法D(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53407289MCF2414K-SOBT天板:メラミン化粧板張り、脚部:60.5Φスチールパイプ塩ビシート張り仕上天板:ブラック/脚:木目シート張り(サンドオーク)14002400
535,400
399,800
439,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53407298MCF2612K-SOBT天板:メラミン化粧板張り、脚部:60.5Φスチールパイプ塩ビシート張り仕上天板:ブラック/脚:木目シート張り(サンドオーク)12002600
540,400
419,800
461,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53407307MCF2614K-SOBT天板:メラミン化粧板張り、脚部:60.5Φスチールパイプ塩ビシート張り仕上天板:ブラック/脚:木目シート張り(サンドオーク)14002600
559,400
429,800
472,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53407316MCF2812K-SOBT天板:メラミン化粧板張り、脚部:60.5Φスチールパイプ塩ビシート張り仕上天板:ブラック/脚:木目シート張り(サンドオーク)12002800
552,900
429,800
472,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53407325MCF2814K-SOBT天板:メラミン化粧板張り、脚部:60.5Φスチールパイプ塩ビシート張り仕上天板:ブラック/脚:木目シート張り(サンドオーク)14002800
571,800
429,800
472,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53407334MCF2412K-SOH天板:メラミン化粧板張り、脚部:60.5Φスチールパイプ塩ビシート張り仕上天板:ホワイト/脚:木目シート張り(サンドオーク)12002400
489,800
389,800
428,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53407350MCF2414K-SOH天板:メラミン化粧板張り、脚部:60.5Φスチールパイプ塩ビシート張り仕上天板:ホワイト/脚:木目シート張り(サンドオーク)14002400
504,700
399,800
439,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53407359MCF2612K-SOH天板:メラミン化粧板張り、脚部:60.5Φスチールパイプ塩ビシート張り仕上天板:ホワイト/脚:木目シート張り(サンドオーク)12002600
511,000
399,800
439,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53407368MCF3012K-BBT天板:メラミン化粧板張り、脚部:60.5Φスチールパイプ塗装仕上天板:ブラック/脚:ブラック12003000
510,800
399,800
439,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53407377MCF3012K-BMW天板:メラミン化粧板張り、脚部:60.5Φスチールパイプ塗装仕上天板:ミディアムウォールナット/脚:ブラック12003000
510,800
399,800
439,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53407386MCF3012K-BWN天板:メラミン化粧板張り、脚部:60.5Φスチールパイプ塗装仕上天板:ダークウォールナット/脚:ブラック12003000
510,800
399,800
439,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53407395MCF2414K-BHP天板:メラミン化粧板張り、脚部:60.5Φスチールパイプ塗装仕上天板:ホワイト/脚:ブラック14002400
505,100
399,800
439,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53407404MCF2414K-BMWP天板:メラミン化粧板張り、脚部:60.5Φスチールパイプ塗装仕上天板:ミディアムウォールナット/脚:ブラック14002400
505,100
399,800
439,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53407420MCF2414K-BSP天板:メラミン化粧板張り、脚部:60.5Φスチールパイプ塗装仕上天板:シルクウッド/脚:ブラック14002400
505,100
399,800
439,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53407429MCF2414K-BWNP天板:メラミン化粧板張り、脚部:60.5Φスチールパイプ塗装仕上天板:ダークウォールナット/脚:ブラック14002400
505,100
399,800
439,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53407438MCF2414K-WHP天板:メラミン化粧板張り、脚部:60.5Φスチールパイプ塗装仕上天板:ホワイト/脚:クリアーホワイト14002400
505,100
399,800
439,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53407447MCF2414K-WMWP天板:メラミン化粧板張り、脚部:60.5Φスチールパイプ塗装仕上天板:ミディアムウォールナット/脚:クリアーホワイト14002400
505,100
399,800
439,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53407456MCF2414K-WSP天板:メラミン化粧板張り、脚部:60.5Φスチールパイプ塗装仕上天板:シルクウッド/脚:クリアーホワイト14002400
505,100
399,800
439,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53407465MCF2414K-WWNP天板:メラミン化粧板張り、脚部:60.5Φスチールパイプ塗装仕上天板:ダークウォールナット/脚:クリアーホワイト14002400
505,100
399,800
439,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53407474MCF2814K-BBT天板:メラミン化粧板張り、脚部:60.5Φスチールパイプ塗装仕上天板:ブラック/脚:ブラック14002800
511,600
399,800
439,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53407490MCF2814K-BMW天板:メラミン化粧板張り、脚部:60.5Φスチールパイプ塗装仕上天板:ミディアムウォールナット/脚:ブラック14002800
511,600
399,800
439,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53407499MCF2814K-BWN天板:メラミン化粧板張り、脚部:60.5Φスチールパイプ塗装仕上天板:ダークウォールナット/脚:ブラック14002800
511,600
399,800
439,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53407508MCF2814K-WBT天板:メラミン化粧板張り、脚部:60.5Φスチールパイプ塗装仕上天板:ブラック/脚:クリアーホワイト14002800
511,600
399,800
439,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53407517MCF2814K-WMW天板:メラミン化粧板張り、脚部:60.5Φスチールパイプ塗装仕上天板:ミディアムウォールナット/脚:クリアーホワイト14002800
511,600
399,800
439,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53407526MCF2814K-WWN天板:メラミン化粧板張り、脚部:60.5Φスチールパイプ塗装仕上天板:ダークウォールナット/脚:クリアーホワイト14002800
511,600
399,800
439,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53407535MCF2812K-BHP天板:メラミン化粧板張り、脚部:60.5Φスチールパイプ塗装仕上天板:ホワイト/脚:ブラック12002800
511,300
399,800
439,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53407544MCF2812K-BMWP天板:メラミン化粧板張り、脚部:60.5Φスチールパイプ塗装仕上天板:ミディアムウォールナット/脚:ブラック12002800
511,300
399,800
439,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53407560MCF2812K-BSP天板:メラミン化粧板張り、脚部:60.5Φスチールパイプ塗装仕上天板:シルクウッド/脚:ブラック12002800
511,300
399,800
439,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53407569MCF2812K-BWNP天板:メラミン化粧板張り、脚部:60.5Φスチールパイプ塗装仕上天板:ダークウォールナット/脚:ブラック12002800
511,300
399,800
439,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53407578MCF2812K-WHP天板:メラミン化粧板張り、脚部:60.5Φスチールパイプ塗装仕上天板:ホワイト/脚:クリアーホワイト12002800
511,300
399,800
439,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53407587MCF2812K-WMWP天板:メラミン化粧板張り、脚部:60.5Φスチールパイプ塗装仕上天板:ミディアムウォールナット/脚:クリアーホワイト12002800
511,300
399,800
439,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53407596MCF2812K-WSP天板:メラミン化粧板張り、脚部:60.5Φスチールパイプ塗装仕上天板:シルクウッド/脚:クリアーホワイト12002800
511,300
399,800
439,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53407605MCF2812K-WWNP天板:メラミン化粧板張り、脚部:60.5Φスチールパイプ塗装仕上天板:ダークウォールナット/脚:クリアーホワイト12002800
511,300
399,800
439,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53407614MCF2812K-BBT天板:メラミン化粧板張り、脚部:60.5Φスチールパイプ塗装仕上天板:ブラック/脚:ブラック12002800
492,700
399,800
439,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53407630MCF2812K-BMW天板:メラミン化粧板張り、脚部:60.5Φスチールパイプ塗装仕上天板:ミディアムウォールナット/脚:ブラック12002800
492,700
399,800
439,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53407639MCF2812K-BWN天板:メラミン化粧板張り、脚部:60.5Φスチールパイプ塗装仕上天板:ダークウォールナット/脚:ブラック12002800
492,700
399,800
439,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53407648MCF2812K-WBT天板:メラミン化粧板張り、脚部:60.5Φスチールパイプ塗装仕上天板:ブラック/脚:クリアーホワイト12002800
492,700
399,800
439,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53407657MCF2812K-WMW天板:メラミン化粧板張り、脚部:60.5Φスチールパイプ塗装仕上天板:ミディアムウォールナット/脚:クリアーホワイト12002800
492,700
399,800
439,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53407666MCF2812K-WWN天板:メラミン化粧板張り、脚部:60.5Φスチールパイプ塗装仕上天板:ダークウォールナット/脚:クリアーホワイト12002800
492,700
399,800
439,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53407675MCF2614K-BBT天板:メラミン化粧板張り、脚部:60.5Φスチールパイプ塗装仕上天板:ブラック/脚:ブラック14002600
499,200
399,800
439,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53407684MCF2614K-BMW天板:メラミン化粧板張り、脚部:60.5Φスチールパイプ塗装仕上天板:ミディアムウォールナット/脚:ブラック14002600
499,200
399,800
439,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53407700MCF2614K-BWN天板:メラミン化粧板張り、脚部:60.5Φスチールパイプ塗装仕上天板:ダークウォールナット/脚:ブラック14002600
499,200
399,800
439,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53407709MCF2614K-WBT天板:メラミン化粧板張り、脚部:60.5Φスチールパイプ塗装仕上天板:ブラック/脚:クリアーホワイト14002600
499,200
399,800
439,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53407718MCF2614K-WMW天板:メラミン化粧板張り、脚部:60.5Φスチールパイプ塗装仕上天板:ミディアムウォールナット/脚:クリアーホワイト14002600
499,200
399,800
439,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53407727MCF2614K-WWN天板:メラミン化粧板張り、脚部:60.5Φスチールパイプ塗装仕上天板:ダークウォールナット/脚:クリアーホワイト14002600
499,200
399,800
439,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53407736MCF2612K-BHP天板:メラミン化粧板張り、脚部:60.5Φスチールパイプ塗装仕上天板:ホワイト/脚:ブラック12002600
497,900
399,800
439,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53407745MCF2612K-BMWP天板:メラミン化粧板張り、脚部:60.5Φスチールパイプ塗装仕上天板:ミディアムウォールナット/脚:ブラック12002600
497,900
399,800
439,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53407754MCF2612K-BSP天板:メラミン化粧板張り、脚部:60.5Φスチールパイプ塗装仕上天板:シルクウッド/脚:ブラック12002600
497,900
399,800
439,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53407770MCF2612K-BWNP天板:メラミン化粧板張り、脚部:60.5Φスチールパイプ塗装仕上天板:ダークウォールナット/脚:ブラック12002600
497,900
399,800
439,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53407779MCF2612K-WHP天板:メラミン化粧板張り、脚部:60.5Φスチールパイプ塗装仕上天板:ホワイト/脚:クリアーホワイト12002600
497,900
399,800
439,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする