内ハイコーナー XC型

内ハイコーナー XC型 - ナイキ内ハイコーナー XC型 - ナイキ内ハイコーナー XC型 - ナイキ内ハイコーナー XC型 - ナイキ

シンプルな中にも"今"に応える機能も凝縮した、まさにオフィスのモダンスタイルを語るカウンターです。

幅(mm)547高さ(mm)950奥行(mm)547内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
幅(mm)
奥行(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53411629XCR9091-WMW-W950547547天板:メラミン化粧板張り、本体フロントパネル:塩ビシート張り、巾木:ステンレス天板:ミディアムウォールナット/本体:クリアーホワイト/フロントパネル:クリアーホワイト
191,300
159,800
175,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53411638XCR9091-WWN-W950547547天板:メラミン化粧板張り、本体フロントパネル:塩ビシート張り、巾木:ステンレス天板:ダークウォールナット/本体:クリアーホワイト/フロントパネル:クリアーホワイト
191,300
159,800
175,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53411690XCR9091-WMW-AMW950547547天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、本体フロントパネル:塩ビシート張り、巾木:ステンレス天板:ミディアムウォールナット/本体:クリアーホワイト/フロントパネル:ミディアムウォールナット
228,900
199,800
219,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53411699XCR9091-WWN-AWN950547547天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、本体フロントパネル:塩ビシート張り、巾木:ステンレス天板:ダークウォールナット/本体:クリアーホワイト/フロントパネル:ダークウォールナット
228,900
199,800
219,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カウンター・演台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする