ナイキ
ファイル引出し CW
収納物の種類や配置スペースにあわせて、計画的に選べる豊富なバリエーション。さまざまなオフィスにもフィットする収納庫です。
付属品
仕切板6枚
材質
本体:スチール塗装仕上
色
扉:ブラック/本体:ブラック
高さ(mm)
1050
奥行(mm)
450
間口(mm)
899
鍵
(方式)インジケーターキー、セーフティーロック付
引出し耐荷重(kg)
等分布45
ラッチ
付
内容量
1台
注意
※下置きとしてご利用の場合はベース(CWS-900B-B)をご使用ください。
※ファイル引出しは単体ではご使用になれません。必ず2台以上を連結してご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53406738
CW-0911S-3-BB
¥
135,300
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
7,500
/
税込
¥
8,250
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません