ナイキ
書庫用 ベース CW
書庫・ロッカーCWシリーズ用のベースです。
色
クリアーホワイト
寸法H(mm)
50
寸法D(mm)
450
寸法W(mm)
300
仕上
本体:スチール塗装仕上
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53406729
CW-300B-W
¥
12,700
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません