チェアマット ポリカーボネート製

チェアマット ポリカーボネート製 - ムンク&ラスムッセンチェアマット ポリカーボネート製 - ムンク&ラスムッセンチェアマット ポリカーボネート製 - ムンク&ラスムッセンチェアマット ポリカーボネート製 - ムンク&ラスムッセンチェアマット ポリカーボネート製 - ムンク&ラスムッセン

・ポリカーボネットとは・・・熱可塑性樹脂の中では最高の耐衝撃性を持ち、
車のヘッドライトやヘルメット、
高速道路の透光板にも使われるプラスチックの中でも最も強い素材です。
特に耐衝撃性・耐火性・断熱性・透明性・紫外線に強い上に、-40℃~125℃まで耐えられるため、屋内だけでなく屋外利用にも最適です。
・耐衝撃性:一般プラスチック(アクリル・塩ビ等)の20倍以上の耐衝撃性で
保護します。
・延焼抑制機能:タバコの火などを落としても、燃え広がる心配がありません。
・滑り止め機能:裏面に滑り止め加工が施してありますので、椅子のキャスター移動と共にチェアマットがずれる心配がありません。
・断熱性:床暖房にも安心してご使用できます。

用途フローリング・タイル・畳・カーペットなどの保護厚さ(mm)1.5半透明(乳白色)内容量1枚
注意
※【別送品】の商品は別倉庫からの出荷となるため木曜日のみとなります。
※別倉庫出荷品のため【×日付指定】【×時間指定】【×代金引換】不可となります。予めご了承ください。
※筒状の出荷となりますので、お受け取り後はお早めのご開封をお願いいたします。
※また、ご開封後、丸めた後は残りませんのでご安心ください。
※チェアマットには、表面と裏面があります。
※ザラザラしている面が表面、ツルツルしている面が裏面となります。
※裏面を下にした状態でフロアに敷いてください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5351914021400014S75×120
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
5351914921400024М100×120
オープン
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
5351915821400034L120×150
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする