DAIKO(大光電機)
ベースライト/スクエアBL/別売LEDユニットFHP32W形 2灯用タイプ
材質
アルミ型材 シルバーアルマイト/ポリカーボネート 乳白
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
70×426×20
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
83
内容量
1台
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53498359
LZA-92971N
4000
白色
¥
8,000
¥
5,288
¥
5,817
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53498368
LZA-92971A
3500
温白色
¥
8,000
¥
5,288
¥
5,817
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53498377
LZA-92971W
5000
昼白色
¥
8,000
¥
5,288
¥
5,817
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53501588
LZA-92972W
5000
昼白色
¥
10,000
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53501597
LZA-92972A
3500
温白色
¥
10,000
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53501615
LZA-92972N
4000
白色
¥
10,000
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53503618
LZA-92970N
4000
白色
¥
7,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53503627
LZA-92970W
5000
昼白色
¥
7,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53503636
LZA-92970A
3500
温白色
¥
7,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53506777
LZA-92969A
3500
温白色
¥
6,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53506786
LZA-92969N
4000
白色
¥
6,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53506795
LZA-92969W
5000
昼白色
¥
6,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください