曜日別特売

ベースライト/ARCHI TRACE/吊下げ形・下配光 調色/L1200

ベースライト/ARCHI TRACE/吊下げ形・下配光 調色/L1200 - DAIKO(大光電機)ベースライト/ARCHI TRACE/吊下げ形・下配光 調色/L1200 - DAIKO(大光電機)ベースライト/ARCHI TRACE/吊下げ形・下配光 調色/L1200 - DAIKO(大光電機)
仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用・吊下げ、調光器別売材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白シルバーアルマイト電圧(V)AC100/200兼用消費電力(W)42機能調色機能付(5000K~2700K)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)37×1191×64色温度(K)5000~2700エネルギー消費効率(Lm/W)92.8光源寿命40000時間容量(VA)43/44(100V/200V)配光角度(°)65光色昼白色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83定格光束(Lm)3900調光率(%)5~100調光の可否調色調光(PWM調光)近接限度距離(m)0.1内容量1台
注意
※単体では使用できません。仕様図または取扱説明書に従って、適正な組合せでご使用ください。※2700K時は5000K時の約90%の明るさになります。※配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。※調光機能のみご使用の場合5000K固定となります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53512070LZY-93238FS
60,500
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53512079LZY-93239FS
60,500
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53512088LZY-93240FS
60,500
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする