ベースライト/フラットパネル/FHP45W×4灯相当/直付形/□600タイプ

ベースライト/フラットパネル/FHP45W×4灯相当/直付形/□600タイプ - DAIKO(大光電機)ベースライト/フラットパネル/FHP45W×4灯相当/直付形/□600タイプ - DAIKO(大光電機)ベースライト/フラットパネル/FHP45W×4灯相当/直付形/□600タイプ - DAIKO(大光電機)ベースライト/フラットパネル/FHP45W×4灯相当/直付形/□600タイプ - DAIKO(大光電機)ベースライト/フラットパネル/FHP45W×4灯相当/直付形/□600タイプ - DAIKO(大光電機)ベースライト/フラットパネル/FHP45W×4灯相当/直付形/□600タイプ - DAIKO(大光電機)ベースライト/フラットパネル/FHP45W×4灯相当/直付形/□600タイプ - DAIKO(大光電機)ベースライト/フラットパネル/FHP45W×4灯相当/直付形/□600タイプ - DAIKO(大光電機)
材質枠:プラスチック 白/カバー:アクリル乳白(マット)電圧(V)AC100-242寸法(Φ×高さH)(mm)□600×59光源寿命40000時間配光角度(°)60RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合従来光源FHP45W×4灯相当内容量1台
全10種類を絞り込む
消費電力(W)
色温度(K)
光色
10種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
容量(VA)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53476126LZB-93408FW676500~2700143.269/70/71(100V/200V/242V)昼光色~電球色
62,000
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53478260LZB-93406AW683500142.669/69/70(100V/200V/242V)温白色
57,000
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53478269LZB-93406NW684000145.569/69/70(100V/200V/242V)白色
57,000
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53478278LZB-93406WW685000145.569/69/70(100V/200V/242V)昼白色
57,000
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53490817LZB-93404AW683500142.668/70/73(100V/200V/242V)温白色
54,000
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53490826LZB-93404NW684000145.568/70/73(100V/200V/242V)白色
54,000
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53490835LZB-93404WW685000145.568/70/73(100V/200V/242V)昼白色
54,000
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53490844LZB-93405NW684000145.568/68/70(100V/200V/242V)白色
57,500
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53490860LZB-93405AW683500142.668/68/70(100V/200V/242V)温白色
57,500
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53490869LZB-93405WW685000145.568/68/70(100V/200V/242V)昼白色
57,500
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする