曜日別特売

ベースライト/ARCHI TRACE/埋込形 調色/L900

ベースライト/ARCHI TRACE/埋込形 調色/L900 - DAIKO(大光電機)ベースライト/ARCHI TRACE/埋込形 調色/L900 - DAIKO(大光電機)ベースライト/ARCHI TRACE/埋込形 調色/L900 - DAIKO(大光電機)
材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白/埋込BOX:アルミ型材 シルバーアルマイトシルバーアルマイト電圧(V)AC100/200兼用消費電力(W)33機能調色機能付(5000K~2700K)色温度(K)5000~2700埋め込み深さ(mm)225エネルギー消費効率(Lm/W)88.1光源寿命40000時間容量(VA)35(100V/200V)配光角度(°)65光色昼白色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83定格光束(Lm)2910調光率(%)5~100調光の可否調色調光(PWM調光)近接限度距離(m)0.1内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53489338LZY-93267FS67×900×105
70,800
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53489347LZY-93265FS67×956×105
70,800
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53489356LZY-93266FS67×928×105
70,800
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする