ベースライト/スクエアBL/別売LEDユニットFHP32W形 3・4灯用タイプ

ベースライト/スクエアBL/別売LEDユニットFHP32W形 3・4灯用タイプ - DAIKO(大光電機)ベースライト/スクエアBL/別売LEDユニットFHP32W形 3・4灯用タイプ - DAIKO(大光電機)ベースライト/スクエアBL/別売LEDユニットFHP32W形 3・4灯用タイプ - DAIKO(大光電機)ベースライト/スクエアBL/別売LEDユニットFHP32W形 3・4灯用タイプ - DAIKO(大光電機)ベースライト/スクエアBL/別売LEDユニットFHP32W形 3・4灯用タイプ - DAIKO(大光電機)ベースライト/スクエアBL/別売LEDユニットFHP32W形 3・4灯用タイプ - DAIKO(大光電機)ベースライト/スクエアBL/別売LEDユニットFHP32W形 3・4灯用タイプ - DAIKO(大光電機)ベースライト/スクエアBL/別売LEDユニットFHP32W形 3・4灯用タイプ - DAIKO(大光電機)
材質アルミ型材 シルバーアルマイト/ポリカーボネート 乳白タイプ□450タイプ寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)39×426×19光源寿命50000時間(光束維持率75%)演色指数(Ra)83内容量1台
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
色温度(K)
光色
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53498465LZA-92702N-4000白色
6,5003,898
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
53498474LZA-92702W-5000昼白色
6,5003,898
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
53498490LZA-92702A-3500温白色
6,5003,898
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
53502516LZA-92701N-4000白色
5,0002,998
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
53502525LZA-92701W-5000昼白色
5,0002,998
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
53502534LZA-92701A-3500温白色
5,0002,998
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
53505928LZA-92703A-3500温白色
7,5004,398
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
53505937LZA-92703N-4000白色
7,5004,398
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
53505946LZA-92703W-5000昼白色
7,5004,398
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
69923485LZA-92701W【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)5000昼白色
5,0002,998
2,498
アウトレット
2,748(税込)
当日出荷
返品不可
残り6点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする