DAIKO(大光電機)
ベースライト/スクエアBL/別売LEDユニットFHP45W形 3・4灯用タイプ
材質
アルミ型材 シルバーアルマイト/ポリカーボネート 乳白
タイプ
□600タイプ
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
39×556×19
光源寿命
50000時間(光束維持率75%)
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
83
内容量
1台
全9種類を絞り込む
色温度(K)
3500
4000
5000
光色
昼白色
温白色
白色
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色温度(K)
光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53501640
LZA-92706N
4000
白色
¥
10,000
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53501649
LZA-92706A
3500
温白色
¥
10,000
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53501658
LZA-92706W
5000
昼白色
¥
10,000
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53502455
LZA-92705W
5000
昼白色
¥
8,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53502464
LZA-92705A
3500
温白色
¥
8,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53502480
LZA-92705N
4000
白色
¥
8,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53505955
LZA-92704A
3500
温白色
¥
7,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53505964
LZA-92704N
4000
白色
¥
7,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53505980
LZA-92704W
5000
昼白色
¥
7,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください