曜日別特売

ベースライト/ARCHI TRACE/吊下げ形・上配光 PWM/L1200

ベースライト/ARCHI TRACE/吊下げ形・上配光 PWM/L1200 - DAIKO(大光電機)ベースライト/ARCHI TRACE/吊下げ形・上配光 PWM/L1200 - DAIKO(大光電機)ベースライト/ARCHI TRACE/吊下げ形・上配光 PWM/L1200 - DAIKO(大光電機)ベースライト/ARCHI TRACE/吊下げ形・上配光 PWM/L1200 - DAIKO(大光電機)ベースライト/ARCHI TRACE/吊下げ形・上配光 PWM/L1200 - DAIKO(大光電機)ベースライト/ARCHI TRACE/吊下げ形・上配光 PWM/L1200 - DAIKO(大光電機)ベースライト/ARCHI TRACE/吊下げ形・上配光 PWM/L1200 - DAIKO(大光電機)ベースライト/ARCHI TRACE/吊下げ形・上配光 PWM/L1200 - DAIKO(大光電機)
材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白シルバーアルマイト電圧(V)AC100/200兼用消費電力(W)32寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)37×1191×64光源寿命40000時間配光角度(°)80-60RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光率(%)5~100調光の可否調光(PWM調光)近接限度距離(m)0.1内容量1台
注意
※単体では使用できません。仕様図または取扱説明書に従って、適正な組合せでご使用ください。※配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が必要です。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
容量(VA)
光色
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53510828LZY-93253AS350096.832(100V)/33(200V)温白色3100
46,500
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53510837LZY-93253LS270090.632/33(100V/200V)電球色2900
46,500
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53510846LZY-93253NS400096.832(100V)/33(200V)白色3100
46,500
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53510855LZY-93253WS5000103.132(100V)/33(200V)昼白色3300
46,500
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53510864LZY-93253YS300093.732(100V)/33(200V)電球色3000
46,500
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53510880LZY-93254AS350096.832(100V)/33(200V)温白色3100
46,500
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53510889LZY-93254NS400096.832(100V)/33(200V)白色3100
46,500
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53510898LZY-93254WS5000103.132(100V)/33(200V)昼白色3300
46,500
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53510907LZY-93254YS300093.732(100V)/33(200V)電球色3000
46,500
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53510916LZY-93255AS350096.832(100V)/33(200V)温白色3100
46,500
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53510925LZY-93254LS270090.632/33(100V/200V)電球色2900
46,500
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53510934LZY-93255LS270090.632/33(100V/200V)電球色2900
46,500
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53510950LZY-93255NS400096.832(100V)/33(200V)白色3100
46,500
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53510959LZY-93255WS5000103.132(100V)/33(200V)昼白色3300
46,500
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53510968LZY-93255YS300093.732(100V)/33(200V)電球色3000
46,500
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする