曜日別特売

ベースライト/長形BL/110形別売LEDユニット

ベースライト/長形BL/110形別売LEDユニット - DAIKO(大光電機)
RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85内容量1台
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
消費電力(W)
色温度(K)
容量(VA)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53474744LZA-93387FAC200-24276.86500~270080/81(200V/242V)昼光色~電球色
77,000
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53474507LZA-92752NAC100-24240400042(100V/200V/242V)白色
37,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
53474516LZA-92752YAC100-24240300042(100V/200V/242V)電球色
37,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
53474769LZA-92751YAC100-24230.4300032(100V/200V/242V)電球色
33,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
53474778LZA-92751NAC100-24230.4400032(100V/200V/242V)白色
33,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
53474830LZA-92753YAC200-24261.6300063(200V/242V)電球色
48,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
53501834LZA-92754AAC200-24282.8350085(200V/242V)温白色
55,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
53501850LZA-92754NAC200-24282.8400085(200V/242V)白色
55,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
53501859LZA-92754WAC200-24282.8500085(200V/242V)昼白色
55,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
53501868LZA-92754YAC200-24282.8300085(200V/242V)電球色
55,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
53503146LZA-92752AAC100-24240350042(100V/200V/242V)温白色
37,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
53503155LZA-92752WAC100-24240500042(100V/200V/242V)昼白色
37,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
53504984LZA-92751AAC100-24230.4350032(100V/200V/242V)温白色
33,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
53505000LZA-92751WAC100-24230.4500032(100V/200V/242V)昼白色
33,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
53507066LZA-92753AAC200-24261.6350063(200V/242V)温白色
48,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
53507075LZA-92753NAC200-24261.6400063(200V/242V)白色
48,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
53507084LZA-92753WAC200-24261.6500063(200V/242V)昼白色
48,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
53474507LZA-92752N68811797LZA-92752NELZA-92752N LEDランプ DAIKO(大光電機) 68811797LEDランプDAIKO(大光電機)1台
23,980
税込26,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
53474516LZA-92752Y68811815LZA-92752YELZA-92752Y LEDランプ DAIKO(大光電機) 68811815LEDランプDAIKO(大光電機)1台
23,980
税込26,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
53474769LZA-92751Y68811779LZA-92751YELZA-92751Y LEDランプ DAIKO(大光電機) 68811779LEDランプDAIKO(大光電機)1台
21,980
税込24,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
53474778LZA-92751N68811761LZA-92751NELZA-92751N LEDランプ DAIKO(大光電機) 68811761LEDランプDAIKO(大光電機)1台
21,980
税込24,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
53474830LZA-92753Y68811858LZA-92753YELZA-92753Y LEDランプ DAIKO(大光電機) 68811858LEDランプDAIKO(大光電機)1台
29,980
税込32,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
53501834LZA-92754A68811867LZA-92754AELZA-92754A LEDランプ DAIKO(大光電機) 68811867LEDランプDAIKO(大光電機)1台
35,980
税込39,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
53501850LZA-92754N68811876LZA-92754NELZA-92754N LEDランプ DAIKO(大光電機) 68811876LEDランプDAIKO(大光電機)1台
35,980
税込39,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
53501859LZA-92754W68811885LZA-92754WELZA-92754W LEDランプ DAIKO(大光電機) 68811885LEDランプDAIKO(大光電機)1台
35,980
税込39,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
53501868LZA-92754Y68811901LZA-92754YELZA-92754Y LEDランプ DAIKO(大光電機) 68811901LEDランプDAIKO(大光電機)1台
35,980
税込39,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
53503146LZA-92752A68811788LZA-92752AELZA-92752A LEDランプ DAIKO(大光電機) 68811788LEDランプDAIKO(大光電機)1台
23,980
税込26,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
53503155LZA-92752W68811806LZA-92752WELZA-92752W LEDランプ DAIKO(大光電機) 68811806LEDランプDAIKO(大光電機)1台
23,980
税込26,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
53504984LZA-92751A68811745LZA-92751AELZA-92751A LEDランプ DAIKO(大光電機) 68811745LEDランプDAIKO(大光電機)1台
21,980
税込24,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
53505000LZA-92751W68811770LZA-92751WELZA-92751W LEDランプ DAIKO(大光電機) 68811770LEDランプDAIKO(大光電機)1台
21,980
税込24,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
53507066LZA-92753A68811831LZA-92753AELZA-92753A LEDランプ DAIKO(大光電機) 68811831LEDランプDAIKO(大光電機)1台
29,980
税込32,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
53507075LZA-92753N68811840LZA-92753NELZA-92753N LEDランプ DAIKO(大光電機) 68811840LEDランプDAIKO(大光電機)1台
29,980
税込32,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
53507084LZA-92753W68811849LZA-92753WELZA-92753W LEDランプ DAIKO(大光電機) 68811849LEDランプDAIKO(大光電機)1台
29,980
税込32,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする