DAIKO(大光電機)
ベースライト/低温用
電圧(V)
AC100専用
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
容量(VA)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53499077
LZA-91551E
本体:アルミ 白塗装/プラスチック 白
接続可能容量:LED 240まで
¥
46,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53488358
LZW-92995NWB
本体:アルミダイカスト 白塗装/本体:ステンレスアクリル 透明(マット)
18
¥
37,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください