曜日別特売

ベースライト/ARCHI TRACE/埋込形 PWM/L1800

ベースライト/ARCHI TRACE/埋込形 PWM/L1800 - DAIKO(大光電機)ベースライト/ARCHI TRACE/埋込形 PWM/L1800 - DAIKO(大光電機)ベースライト/ARCHI TRACE/埋込形 PWM/L1800 - DAIKO(大光電機)ベースライト/ARCHI TRACE/埋込形 PWM/L1800 - DAIKO(大光電機)ベースライト/ARCHI TRACE/埋込形 PWM/L1800 - DAIKO(大光電機)ベースライト/ARCHI TRACE/埋込形 PWM/L1800 - DAIKO(大光電機)ベースライト/ARCHI TRACE/埋込形 PWM/L1800 - DAIKO(大光電機)ベースライト/ARCHI TRACE/埋込形 PWM/L1800 - DAIKO(大光電機)
仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用・埋込、調光器別売、L1800タイプ材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白/埋込BOX:アルミ型材 シルバーアルマイトシルバーアルマイト電圧(V)AC100/200兼用消費電力(W)64埋め込み深さ(mm)225光源寿命40000時間容量(VA)64/66(100V/200V)配光角度(°)65RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光率(%)5~100調光の可否調光(PWM調光)近接限度距離(m)0.1内容量1台
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53489155LZY-93274AS67×1837×105350085.9温白色5500
91,000
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53489164LZY-93274LS67×1837×105270081.2電球色5200
91,000
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53489180LZY-93274NS67×1837×105400085.9白色5500
91,000
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53489189LZY-93274WS67×1837×105500090.6昼白色5800
91,000
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53489198LZY-93274YS67×1837×105300084.3電球色5400
91,000
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53489207LZY-93275AS67×1809×105350085.9温白色5500
91,000
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53489216LZY-93275LS67×1809×105270081.2電球色5200
91,000
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53489225LZY-93275NS67×1809×105400085.9白色5500
91,000
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53489234LZY-93275WS67×1809×105500090.6昼白色5800
91,000
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53489250LZY-93275YS67×1809×105300084.3電球色5400
91,000
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53489259LZY-93276AS67×1781×105350085.9温白色5500
91,000
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53489268LZY-93276LS67×1781×105270081.2電球色5200
91,000
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53489277LZY-93276NS67×1781×105400085.9白色5500
91,000
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53489286LZY-93276WS67×1781×105500090.6昼白色5800
91,000
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53489295LZY-93276YS67×1781×105300084.3電球色5400
91,000
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする