ベースライト/ARCHI TRACE/吊下げ形・下配光 調色/L900

ベースライト/ARCHI TRACE/吊下げ形・下配光 調色/L900 DAIKO(大光電機) ベースライト/ARCHI TRACE/吊下げ形・下配光 調色/L900 DAIKO(大光電機) ベースライト/ARCHI TRACE/吊下げ形・下配光 調色/L900 DAIKO(大光電機)

仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用・吊下げ、調光器別売 材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白 シルバーアルマイト 電圧(V)AC100/200兼用 消費電力(W)33 機能調色機能付(5000K~2700K) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)37×897×64 色温度(K)5000~2700 エネルギー消費効率(Lm/W)88.1 光源寿命40000時間 容量(VA)35(100V/200V) 配光角度(°)65 光色昼白色~電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)2910 調光率(%)5~100 調光の可否調色調光(PWM調光) 近接限度距離(m)0.1 内容量1台
注意
※単体では使用できません。仕様図または取扱説明書に従って、適正な組合せでご使用ください。※2700K時は5000K時の約90%の明るさになります。※配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。※調光機能のみご使用の場合5000K固定となります。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53511948 LZY-93235FS
51,800
29,980
32,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
53511957 LZY-93236FS
51,800
29,980
32,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
53511966 LZY-93237FS
51,800
29,980
32,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする