曜日別特売

ベースライト/フラットパネル/FHP32W×3灯相当/直付形/□500タイプ

ベースライト/フラットパネル/FHP32W×3灯相当/直付形/□500タイプ - DAIKO(大光電機)ベースライト/フラットパネル/FHP32W×3灯相当/直付形/□500タイプ - DAIKO(大光電機)ベースライト/フラットパネル/FHP32W×3灯相当/直付形/□500タイプ - DAIKO(大光電機)ベースライト/フラットパネル/FHP32W×3灯相当/直付形/□500タイプ - DAIKO(大光電機)ベースライト/フラットパネル/FHP32W×3灯相当/直付形/□500タイプ - DAIKO(大光電機)ベースライト/フラットパネル/FHP32W×3灯相当/直付形/□500タイプ - DAIKO(大光電機)ベースライト/フラットパネル/FHP32W×3灯相当/直付形/□500タイプ - DAIKO(大光電機)ベースライト/フラットパネル/FHP32W×3灯相当/直付形/□500タイプ - DAIKO(大光電機)
材質枠:プラスチック 白/カバー:アクリル乳白(マット)電圧(V)AC100-242寸法(Φ×高さH)(mm)□500×59光源寿命40000時間配光角度(°)60RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合従来光源FHP32W×3灯相当内容量1台
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
容量(VA)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53476449LZB-93401AW463500134.747/47/48(100V/200V/242V)温白色
44,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53476458LZB-93401NW464000136.947/47/48(100V/200V/242V)白色
44,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53476467LZB-93401WW465000139.147/47/48(100V/200V/242V)昼白色
44,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53476476LZB-93401YW463000132.647/47/48(100V/200V/242V)電球色
44,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53477456LZB-93403FW456500~2700133.347/47/48(100V/200V/242V)昼光色~電球色
49,000
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53490738LZB-93399AW45.53500136.246/48/53(100V/200V/242V)温白色
42,500
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53490747LZB-93399NW45.54000138.446/48/53(100V/200V/242V)白色
42,500
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53490756LZB-93399WW45.55000140.646/48/53(100V/200V/242V)昼白色
42,500
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53490765LZB-93399YW45.5300013446/48/53(100V/200V/242V)電球色
42,500
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53490774LZB-93400YW463000132.647/48/53(100V/200V/242V)電球色
45,500
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53490790LZB-93400AW463500134.747/48/53(100V/200V/242V)温白色
45,500
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53490799LZB-93400NW464000136.947/48/53(100V/200V/242V)白色
45,500
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53490808LZB-93400WW465000139.147/48/53(100V/200V/242V)昼白色
45,500
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする