ベースライト/ARCHI TRACE/埋込形 PWM/L600

ベースライト/ARCHI TRACE/埋込形 PWM/L600 - DAIKO(大光電機)ベースライト/ARCHI TRACE/埋込形 PWM/L600 - DAIKO(大光電機)ベースライト/ARCHI TRACE/埋込形 PWM/L600 - DAIKO(大光電機)ベースライト/ARCHI TRACE/埋込形 PWM/L600 - DAIKO(大光電機)ベースライト/ARCHI TRACE/埋込形 PWM/L600 - DAIKO(大光電機)ベースライト/ARCHI TRACE/埋込形 PWM/L600 - DAIKO(大光電機)ベースライト/ARCHI TRACE/埋込形 PWM/L600 - DAIKO(大光電機)ベースライト/ARCHI TRACE/埋込形 PWM/L600 - DAIKO(大光電機)
材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白/埋込BOX:アルミ型材 シルバーアルマイトシルバーアルマイト電圧(V)AC100/200兼用消費電力(W)22埋め込み深さ(mm)225光源寿命40000時間容量(VA)22/23(100V/200V)配光角度(°)65RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光率(%)5~100調光の可否調光(PWM調光)近接限度距離(m)0.1内容量1台
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53488534LZY-93262NS67×663×105400083.1白色1830
53,000
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53488550LZY-93262WS67×663×105500088.1昼白色1940
53,000
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53488559LZY-93262YS67×663×105300080.9電球色1780
53,000
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53488568LZY-93263AS67×635×105350083.1温白色1830
53,000
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53488577LZY-93263LS67×635×105270078.6電球色1730
53,000
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53488586LZY-93263NS67×635×105400083.1白色1830
53,000
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53488595LZY-93263WS67×635×105500088.1昼白色1940
53,000
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53488604LZY-93263YS67×635×105300080.9電球色1780
53,000
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53488620LZY-93264AS67×607×105350083.1温白色1830
53,000
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53488629LZY-93264LS67×607×105270078.6電球色1730
53,000
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53488638LZY-93264NS67×607×105400083.1白色1830
53,000
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53488647LZY-93264WS67×607×105500088.1昼白色1940
53,000
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53488656LZY-93264YS67×607×105300080.9電球色1780
53,000
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53488665LZY-93262AS67×663×105350083.1温白色1830
53,000
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53488674LZY-93262LS67×663×105270078.6電球色1730
53,000
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする