曜日別特売

ベースライト/ARCHI TRACE/埋込形 PWM/L1500

ベースライト/ARCHI TRACE/埋込形 PWM/L1500 - DAIKO(大光電機)ベースライト/ARCHI TRACE/埋込形 PWM/L1500 - DAIKO(大光電機)ベースライト/ARCHI TRACE/埋込形 PWM/L1500 - DAIKO(大光電機)ベースライト/ARCHI TRACE/埋込形 PWM/L1500 - DAIKO(大光電機)ベースライト/ARCHI TRACE/埋込形 PWM/L1500 - DAIKO(大光電機)ベースライト/ARCHI TRACE/埋込形 PWM/L1500 - DAIKO(大光電機)ベースライト/ARCHI TRACE/埋込形 PWM/L1500 - DAIKO(大光電機)ベースライト/ARCHI TRACE/埋込形 PWM/L1500 - DAIKO(大光電機)
仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用・埋込、調光器別売、L1500タイプ材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白/埋込BOX:アルミ型材 シルバーアルマイトシルバーアルマイト電圧(V)AC100/200兼用消費電力(W)54埋め込み深さ(mm)225光源寿命40000時間容量(VA)54/56(100V/200V)配光角度(°)65RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光率(%)5~100調光の可否調光(PWM調光)近接限度距離(m)0.1内容量1台
全15種類を絞り込む
色温度(K)
光色
15種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53489006LZY-93271AS67×1543×105350084.2温白色4550
79,500
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53489015LZY-93271LS67×1543×105270079.6電球色4300
79,500
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53489024LZY-93271NS67×1543×105400084.2白色4550
79,500
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53489040LZY-93271WS67×1543×105500089.8昼白色4850
79,500
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53489049LZY-93271YS67×1543×105300082.4電球色4450
79,500
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53489058LZY-93272AS67×1515×105350084.2温白色4550
79,500
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53489067LZY-93272LS67×1515×105270079.6電球色4300
79,500
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53489076LZY-93272NS67×1515×105400084.2白色4550
79,500
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53489085LZY-93272WS67×1515×105500089.8昼白色4850
79,500
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53489094LZY-93272YS67×1515×105300082.4電球色4450
79,500
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53489110LZY-93273AS67×1487×105350084.2温白色4550
79,500
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53489119LZY-93273LS67×1487×105270079.6電球色4300
79,500
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53489128LZY-93273NS67×1487×105400084.2白色4550
79,500
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53489137LZY-93273WS67×1487×105500089.8昼白色4850
79,500
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53489146LZY-93273YS67×1487×105300082.4電球色4450
79,500
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする