曜日別特売

ベースライト/ARCHI TRACE/埋込形 調色/L1800

ベースライト/ARCHI TRACE/埋込形 調色/L1800 - DAIKO(大光電機)ベースライト/ARCHI TRACE/埋込形 調色/L1800 - DAIKO(大光電機)ベースライト/ARCHI TRACE/埋込形 調色/L1800 - DAIKO(大光電機)
仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用・埋込、調光器別売、L1800タイプ材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白/埋込BOX:アルミ型材 シルバーアルマイトシルバーアルマイト電圧(V)AC100/200兼用消費電力(W)68機能調色機能付(5000K~2700K)色温度(K)5000~2700埋め込み深さ(mm)225エネルギー消費効率(Lm/W)87.8光源寿命40000時間容量(VA)70(100V/200V)配光角度(°)65光色昼白色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83定格光束(Lm)5800調光率(%)5~100調光の可否調色調光(PWM調光)近接限度距離(m)0.1内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53489426LZY-93274FS67×1837×105
105,000
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53489435LZY-93275FS67×1809×105
105,000
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53489444LZY-93276FS67×1781×105
105,000
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする