曜日別特売

ベースライト/プラグタイプ

ベースライト/プラグタイプ - DAIKO(大光電機)ベースライト/プラグタイプ - DAIKO(大光電機)ベースライト/プラグタイプ - DAIKO(大光電機)ベースライト/プラグタイプ - DAIKO(大光電機)ベースライト/プラグタイプ - DAIKO(大光電機)ベースライト/プラグタイプ - DAIKO(大光電機)
材質本体:アルミ型材 白塗装/反射板:鋼板 白塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)電圧(V)AC100専用取付場所ダクト取付専用光源寿命40000時間配光角度(°)60RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否非調光近接限度距離(m)0.2可動範囲(°)灯具:各90内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
容量(VA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53478375LZB-90788YWE3090×610×138300097.630
54,300
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53478384LZB-90788AWE3090×610×138350010930
54,300
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53478400LZB-90788WWE3090×610×1385000116.630
54,300
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53479005LZB-90789AWE5690×1200×138350012556
80,800
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53479014LZB-90789WWE5690×1200×1385000128.756
80,800
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53479030LZB-90789YWE5690×1200×1383000115.156
80,800
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする