スポットライト/NIGIWAI/CDM-T35W相当 LZ2C/位相調光 1/2照度角30°

スポットライト/NIGIWAI/CDM-T35W相当 LZ2C/位相調光 1/2照度角30° - DAIKO(大光電機)
仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ2C、配線ダクト取付用、調光器別売寸法(mm)吊高129電圧(V)AC100専用消費電力(W)23.2レンズ制御レンズ付直径×長さL(Φmm×mm)75×147首振角度(°)下方100・上方30・回転360光源寿命40000時間容量(VA)39配光角度(°)30RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93調光率(%)1~100調光の可否調光(位相調光)近接限度距離(m)0.2従来光源CDM-T35W相当内容量1台
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53514784LZS-92992ABW本体:アルミダイカスト 黒塗装350054.3温白色
27,500
取扱い終了
返品不可
53514800LZS-92992AWW本体:アルミダイカスト 白塗装白(ホワイト93)350054.3温白色
27,500
取扱い終了
返品不可
53514809LZS-92992LBW本体:アルミダイカスト 黒塗装270048.7電球色
27,500
取扱い終了
返品不可
53514818LZS-92992LWW本体:アルミダイカスト 白塗装白(ホワイト93)270048.7電球色
27,500
取扱い終了
返品不可
53514827LZS-92992NBW本体:アルミダイカスト 黒塗装400055.1白色
27,500
取扱い終了
返品不可
53514836LZS-92992NWW本体:アルミダイカスト 白塗装白(ホワイト93)400055.1白色
27,500
取扱い終了
返品不可
53514845LZS-92992WBW本体:アルミダイカスト 黒塗装500055.6昼白色
27,500
取扱い終了
返品不可
53514854LZS-92992WWW本体:アルミダイカスト 白塗装白(ホワイト93)500055.6昼白色
27,500
取扱い終了
返品不可
53514870LZS-92992YBW本体:アルミダイカスト 黒塗装300052.5電球色
27,500
取扱い終了
返品不可
53514879LZS-92992YWW本体:アルミダイカスト 白塗装白(ホワイト93)300052.5電球色
27,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする