DAIKO(大光電機)
スポットライト/illco/CDM-T35W相当 LZ2C/非調光 1/2照度角10°
材質
本体:アルミダイカスト 白塗装
寸法(mm)
吊高103
電圧(V)
AC100専用
消費電力(W)
25
直径×長さL(Φmm×mm)
85×108
容量(VA)
26
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
83
調光の可否
非調光
従来光源
CDM-T35W相当
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53512499
LZS-92395AW
3500
64.4
温白色
1610
¥
30,000
取扱い終了
返品不可
53512508
LZS-92395LW
2700
58.4
電球色
1460
¥
30,000
取扱い終了
返品不可
53512517
LZS-92395NW
4000
67.2
白色
1680
¥
30,000
取扱い終了
返品不可
53512526
LZS-92395YW
3000
61.2
電球色
1530
¥
30,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください