曜日別特売

スポットライト/marche/CDM-T70W相当 LZ4C/非調光 1/2照度角30°

スポットライト/marche/CDM-T70W相当 LZ4C/非調光 1/2照度角30° - DAIKO(大光電機)
仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ4C、調光器併用不可寸法(mm)吊高99電圧(V)AC100専用消費電力(W)40レンズ制御レンズ付直径×長さL(Φmm×mm)110×142首振角度(°)首振90・回転360光源寿命40000時間容量(VA)41配光角度(°)30RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否非調光近接限度距離(m)0.2従来光源CDM-T70W相当内容量1台
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53513488LZS-93055MBW本体:アルミダイカスト 黒塗装高彩色2800481920
46,500
取扱い終了
返品不可
53513497LZS-93055SWW本体:アルミダイカスト 白塗装白(ホワイト93)高彩色370052.72110
46,500
取扱い終了
返品不可
53513506LZS-93055TBW本体:アルミダイカスト 黒塗装高彩色4700702800
46,500
取扱い終了
返品不可
53513515LZS-93055TWW本体:アルミダイカスト 白塗装白(ホワイト93)高彩色4700702800
46,500
取扱い終了
返品不可
53513524LZS-93055PBW本体:アルミダイカスト 黒塗装高彩色350065.22610
46,500
取扱い終了
返品不可
53513540LZS-93055PWW本体:アルミダイカスト 白塗装白(ホワイト93)高彩色350065.22610
46,500
取扱い終了
返品不可
53513549LZS-93055MWW本体:アルミダイカスト 白塗装白(ホワイト93)高彩色2800481920
46,500
取扱い終了
返品不可
53513558LZS-93055SBW本体:アルミダイカスト 黒塗装高彩色370052.72110
46,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする