DAIKO(大光電機)
スポットライト/NIGIWAI/CDM-T70W相当 LZ3C/非調光 1/2照度角30°
仕様
LED内蔵、LED交換不可、LZ3C、調光器併用不可
寸法(mm)
吊高144
取付方式
配線ダクト取付用
電圧(V)
AC100専用
消費電力(W)
30
レンズ
制御レンズ付
直径×長さL(Φmm×mm)
100×168
首振角度(°)
下方100・上方30・回転360
光源寿命
40000時間
容量(VA)
31
配光角度(°)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
93
調光の可否
非調光
近接限度距離(m)
0.4
従来光源
CDM-T70W相当
内容量
1台
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53513725
LZS-92993ABW
本体:アルミダイカスト 黒塗装
黒
3500
76.6
温白色
¥
37,800
取扱い終了
返品不可
53513734
LZS-92993AWW
本体:アルミダイカスト 白塗装
白(ホワイト93)
3500
76.6
温白色
¥
37,800
取扱い終了
返品不可
53513750
LZS-92993NBW
本体:アルミダイカスト 黒塗装
黒
4000
78
白色
¥
37,800
取扱い終了
返品不可
53513759
LZS-92993NWW
本体:アルミダイカスト 白塗装
白(ホワイト93)
4000
78
白色
¥
37,800
取扱い終了
返品不可
53513768
LZS-92993WBW
本体:アルミダイカスト 黒塗装
黒
5000
78.6
昼白色
¥
37,800
取扱い終了
返品不可
53513777
LZS-92993WWW
本体:アルミダイカスト 白塗装
白(ホワイト93)
5000
78.6
昼白色
¥
37,800
取扱い終了
返品不可
53513786
LZS-92993YBW
本体:アルミダイカスト 黒塗装
黒
3000
74.3
電球色
¥
37,800
取扱い終了
返品不可
53513795
LZS-92993YWW
本体:アルミダイカスト 白塗装
白(ホワイト93)
3000
74.3
電球色
¥
37,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください