曜日別特売

スポットライト/4000クラス/CDM-T70W相当/Ra83

スポットライト/4000クラス/CDM-T70W相当/Ra83 - DAIKO(大光電機)スポットライト/4000クラス/CDM-T70W相当/Ra83 - DAIKO(大光電機)スポットライト/4000クラス/CDM-T70W相当/Ra83 - DAIKO(大光電機)スポットライト/4000クラス/CDM-T70W相当/Ra83 - DAIKO(大光電機)スポットライト/4000クラス/CDM-T70W相当/Ra83 - DAIKO(大光電機)スポットライト/4000クラス/CDM-T70W相当/Ra83 - DAIKO(大光電機)スポットライト/4000クラス/CDM-T70W相当/Ra83 - DAIKO(大光電機)スポットライト/4000クラス/CDM-T70W相当/Ra83 - DAIKO(大光電機)
電圧(V)AC100専用直径×長さL(Φmm×mm)85×140首振角度(°)両側上向き30・下向き90・回転360光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83近接限度距離(m)0.3従来光源CDM-T70W相当内容量1台
全48種類を絞り込む
材質
消費電力(W)
色温度(K)
48種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
高さ(mm)
消費電力(W)
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53483275LZS-9106YWN8本体:アルミダイカスト 白塗装/反射板:アルミ 鏡面白(ホワイト93)吊高145383000
46,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53483318LZS-9106AWN8本体:アルミダイカスト 白塗装/反射板:アルミ 鏡面白(ホワイト93)吊高145383500
46,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53483327LZS-9106NWN8本体:アルミダイカスト 白塗装/反射板:アルミ 鏡面白(ホワイト93)吊高145384000
46,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53483336LZS-9106YBN8本体:アルミダイカスト 黒塗装/反射板:アルミ 鏡面吊高145383000
46,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53483379LZS-9106ABN8本体:アルミダイカスト 黒塗装/反射板:アルミ 鏡面吊高145383500
46,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53483388LZS-9106NBN8本体:アルミダイカスト 黒塗装/反射板:アルミ 鏡面吊高145384000
46,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53483397LZS-9106YWN2本体:アルミダイカスト 白塗装/反射板:アルミ 鏡面白(ホワイト93)吊高135393000
41,800
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53483440LZS-9106AWN2本体:アルミダイカスト 白塗装/反射板:アルミ 鏡面白(ホワイト93)吊高135393500
41,800
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53483449LZS-9106NWN2本体:アルミダイカスト 白塗装/反射板:アルミ 鏡面白(ホワイト93)吊高135394000
41,800
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53483458LZS-9106YBN2本体:アルミダイカスト 黒塗装/反射板:アルミ 鏡面吊高135393000
41,800
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53483494LZS-9106ABN2本体:アルミダイカスト 黒塗装/反射板:アルミ 鏡面吊高135393500
41,800
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53483510LZS-9106NBN2本体:アルミダイカスト 黒塗装/反射板:アルミ 鏡面吊高135394000
41,800
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53483519LZS-9106YWB8本体:アルミダイカスト 白塗装/反射板:アルミ 鏡面白(ホワイト93)吊高145423000
46,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53483528LZS-9106YWM8本体:アルミダイカスト 白塗装/反射板:アルミ 鏡面白(ホワイト93)吊高145423000
46,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53483537LZS-9106YWW8本体:アルミダイカスト 白塗装/反射板:アルミ 鏡面白(ホワイト93)吊高145423000
46,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53483634LZS-9106AWB8本体:アルミダイカスト 白塗装/反射板:アルミ 鏡面白(ホワイト93)吊高145423500
46,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53483650LZS-9106AWM8本体:アルミダイカスト 白塗装/反射板:アルミ 鏡面白(ホワイト93)吊高145423500
46,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53483659LZS-9106AWW8本体:アルミダイカスト 白塗装/反射板:アルミ 鏡面白(ホワイト93)吊高145423500
46,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53483668LZS-9106NWB8本体:アルミダイカスト 白塗装/反射板:アルミ 鏡面白(ホワイト93)吊高145424000
46,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53483677LZS-9106NWM8本体:アルミダイカスト 白塗装/反射板:アルミ 鏡面白(ホワイト93)吊高145424000
46,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53483686LZS-9106NWW8本体:アルミダイカスト 白塗装/反射板:アルミ 鏡面白(ホワイト93)吊高145424000
46,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53483695LZS-9106YWB2本体:アルミダイカスト 白塗装/反射板:アルミ 鏡面白(ホワイト93)吊高135423000
41,800
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53483704LZS-9106YWM2本体:アルミダイカスト 白塗装/反射板:アルミ 鏡面白(ホワイト93)吊高135423000
41,800
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53483720LZS-9106YWW2本体:アルミダイカスト 白塗装/反射板:アルミ 鏡面白(ホワイト93)吊高135423000
41,800
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53483817LZS-9106AWB2本体:アルミダイカスト 白塗装/反射板:アルミ 鏡面白(ホワイト93)吊高135423500
41,800
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53483826LZS-9106AWM2本体:アルミダイカスト 白塗装/反射板:アルミ 鏡面白(ホワイト93)吊高135423500
41,800
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53483835LZS-9106AWW2本体:アルミダイカスト 白塗装/反射板:アルミ 鏡面白(ホワイト93)吊高135423500
41,800
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53483844LZS-9106NWB2本体:アルミダイカスト 白塗装/反射板:アルミ 鏡面白(ホワイト93)吊高135424000
41,800
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53483860LZS-9106NWM2本体:アルミダイカスト 白塗装/反射板:アルミ 鏡面白(ホワイト93)吊高135424000
41,800
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53483869LZS-9106NWW2本体:アルミダイカスト 白塗装/反射板:アルミ 鏡面白(ホワイト93)吊高135424000
41,800
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53483878LZS-9106YBM8本体:アルミダイカスト 黒塗装/反射板:アルミ 鏡面吊高145423000
46,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53483887LZS-9106YBW8本体:アルミダイカスト 黒塗装/反射板:アルミ 鏡面吊高145423000
46,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53483984LZS-9106ABB8本体:アルミダイカスト 黒塗装/反射板:アルミ 鏡面吊高145423500
46,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53484000LZS-9106ABM8本体:アルミダイカスト 黒塗装/反射板:アルミ 鏡面吊高145423500
46,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53484009LZS-9106ABW8本体:アルミダイカスト 黒塗装/反射板:アルミ 鏡面吊高145423500
46,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53484018LZS-9106NBB8本体:アルミダイカスト 黒塗装/反射板:アルミ 鏡面吊高145424000
46,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53484027LZS-9106NBM8本体:アルミダイカスト 黒塗装/反射板:アルミ 鏡面吊高145424000
46,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53484036LZS-9106NBW8本体:アルミダイカスト 黒塗装/反射板:アルミ 鏡面吊高145424000
46,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53484045LZS-9106YBB8本体:アルミダイカスト 黒塗装/反射板:アルミ 鏡面吊高145423000
46,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53484054LZS-9106YBM2本体:アルミダイカスト 黒塗装/反射板:アルミ 鏡面吊高135423000
41,800
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53484070LZS-9106YBW2本体:アルミダイカスト 黒塗装/反射板:アルミ 鏡面吊高135423000
41,800
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53484167LZS-9106ABB2本体:アルミダイカスト 黒塗装/反射板:アルミ 鏡面吊高135423500
41,800
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53484176LZS-9106ABM2本体:アルミダイカスト 黒塗装/反射板:アルミ 鏡面吊高135423500
41,800
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53484185LZS-9106ABW2本体:アルミダイカスト 黒塗装/反射板:アルミ 鏡面吊高135423500
41,800
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53484194LZS-9106NBB2本体:アルミダイカスト 黒塗装/反射板:アルミ 鏡面吊高135424000
41,800
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53484210LZS-9106NBM2本体:アルミダイカスト 黒塗装/反射板:アルミ 鏡面吊高135424000
41,800
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53484219LZS-9106NBW2本体:アルミダイカスト 黒塗装/反射板:アルミ 鏡面吊高135424000
41,800
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53484228LZS-9106YBB2本体:アルミダイカスト 黒塗装/反射板:アルミ 鏡面吊高135423000
41,800
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする