DAIKO(大光電機)
スポットライト/Cylinder spot/Φ50 12V JR 85W形60W相当 LZ1C/位相調光 フランジtype 1/2照度角12°
寸法(mm)
吊高46
電圧(V)
AC100専用
消費電力(W)
14
直径×長さL(Φmm×mm)
65×135
取付場所
天井付・壁付兼用
容量(VA)
23
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
83
調光の可否
調光(位相調光)
内容量
1台
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53518607
LZS-92543AB
本体:アルミダイカスト 黒塗装
3500
88.5
温白色
1240
¥
25,000
取扱い終了
返品不可
53518616
LZS-92543AW
本体:アルミダイカスト 白塗装
3500
88.5
温白色
1240
¥
25,000
取扱い終了
返品不可
53518625
LZS-92543LB
本体:アルミダイカスト 黒塗装
2700
83.5
電球色
1170
¥
25,000
取扱い終了
返品不可
53518634
LZS-92543LW
本体:アルミダイカスト 白塗装
2700
83.5
電球色
1170
¥
25,000
取扱い終了
返品不可
53518650
LZS-92543YB
本体:アルミダイカスト 黒塗装
3000
85.7
電球色
1200
¥
25,000
取扱い終了
返品不可
53518659
LZS-92543YW
本体:アルミダイカスト 白塗装
3000
85.7
電球色
1200
¥
25,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください