スポットライト/marche/CDM-T35W相当 LZ2C/位相調光 1/2照度角19°

スポットライト/marche/CDM-T35W相当 LZ2C/位相調光 1/2照度角19° - DAIKO(大光電機)
仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ2C、配線ダクト取付用、調光器別売付属品装飾パーツ付属寸法(mm)吊高99電圧(V)AC100専用消費電力(W)23レンズ制御レンズ付直径×長さL(Φmm×mm)85×108首振角度(°)首振90・回転360光源寿命40000時間容量(VA)38配光角度(°)19RoHS指令(10物質対応)対応調光率(%)1~100調光の可否調光(位相調光)近接限度距離(m)0.2従来光源CDM-T35W相当内容量1台
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53514389LZS-93053MBM本体:アルミダイカスト 黒塗装高彩色280044.71030
34,000
取扱い終了
返品不可
53514398LZS-93053MWM本体:アルミダイカスト 白塗装高彩色280044.71030
34,000
取扱い終了
返品不可
53514407LZS-93053PBM本体:アルミダイカスト 黒塗装高彩色350060.41390
34,000
取扱い終了
返品不可
53514416LZS-93053PWM本体:アルミダイカスト 白塗装高彩色350060.41390
34,000
取扱い終了
返品不可
53514425LZS-93053SBM本体:アルミダイカスト 黒塗装高彩色370049.11130
34,000
取扱い終了
返品不可
53514434LZS-93053SWM本体:アルミダイカスト 白塗装高彩色370049.11130
34,000
取扱い終了
返品不可
53514450LZS-93053TBM本体:アルミダイカスト 黒塗装高彩色470065.21500
34,000
取扱い終了
返品不可
53514459LZS-93053TWM本体:アルミダイカスト 白塗装高彩色470065.21500
34,000
取扱い終了
返品不可
53514468LZS-93053YBM本体:アルミダイカスト 黒塗装高演色300092.12120
34,000
取扱い終了
返品不可
53514477LZS-93053YWM本体:アルミダイカスト 白塗装高演色300092.12120
34,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする