仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ1C、配線ダクト取付用、調光器併用不可寸法(mm)吊高103電圧(V)AC100専用消費電力(W)14レンズ制御レンズ付直径×長さL(Φmm×mm)68×99首振角度(°)首振90・回転360色温度(K)4000エネルギー消費効率(Lm/W)95.7光源寿命40000時間容量(VA)23配光角度(°)17光色白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83定格光束(Lm)1340調光の可否非調光近接限度距離(m)0.2従来光源Φ50・12Vダイクロハロゲン85W形60W相当内容量1台