スポットライト/illco/CDM-T35W相当/LZ2C/非調光/1/2照度角19°

スポットライト/illco/CDM-T35W相当/LZ2C/非調光/1/2照度角19° - DAIKO(大光電機)
仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ2C、配線ダクト取付用、調光器併用不可材質本体:アルミダイカスト 黒塗装寸法(mm)吊高103電圧(V)AC100専用消費電力(W)24レンズ制御レンズ付直径×長さL(Φmm×mm)85×108首振角度(°)首振90・回転360光源寿命光源寿命40000時間容量(VA)24配光角度(°)19RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否非調光近接限度距離(m)0.2従来光源CDM-T35W相当内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53512657LZS-91742NBE4000102.9白色2470
30,000
取扱い終了
返品不可
53512666LZS-91742YBE300097.9電球色2350
30,000
取扱い終了
返品不可
53512675LZS-91742ABE3500100.8温白色2420
30,000
取扱い終了
返品不可
53512684LZS-91742LB270094.1電球色2260
30,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする