曜日別特売

部品・ランプ/SENMUパワーボックス(PWM調光用)

部品・ランプ/SENMUパワーボックス(PWM調光用) - DAIKO(大光電機)
仕様無線モジュール内蔵、PWM調光×1回路、適合負荷容量:600VA以下、接続使用台数:40台、PWM信号線総延長距離:100m、専用信号線(PWM信号線):CPEV(シールド)Φ0.9~1.2材質本体:鋼板電圧(V)AC100/200/242兼用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)65×200×450RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※適合負荷容量、接続台数を超えない範囲でご使用ください。※電源には必ず20A以下のブレーカーをご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53469178LSM-BBX01
33,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする