曜日別特売

部品・ランプ/LEDランプ/超広角

部品・ランプ/LEDランプ/超広角 - DAIKO(大光電機)
シルバー電圧(V)AC100専用消費電力(W)4.3光源寿命40000時間容量(VA)5配光角度(°)50RoHS指令(10物質対応)対応調光率(%)5~100位相・逆位相対応調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)近接限度距離(m)0.1従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当内容量1台
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
演色指数(Ra)
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53474708LZA-93164ASB3500103.4温白色83445
5,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
53502744LZA-93164WSB5000106.9昼白色83460
5,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
53502814LZA-93164YSB3000102.3電球色83440
5,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
53502830LZA-93163YSB300088.3電球色92380
5,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
53502866LZA-93163LSB270082.5電球色92355
5,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
53502909LZA-93164NSB4000106.9白色83460
5,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
53502927LZA-93164CSB220087.2キャンドル色83375
5,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
53502945LZA-93164LSB270097.6電球色83420
5,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
53474708LZA-93164ASB68812409LZA-93790ASBLZA-93164ASB LEDランプ DAIKO(大光電機) 68812409LEDランプDAIKO(大光電機)1台
3,798
税込4,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
53502744LZA-93164WSB68812567LZA-93790WSBLZA-93164WSB LEDランプ DAIKO(大光電機) 68812567LEDランプDAIKO(大光電機)1台
3,798
税込4,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
53502814LZA-93164YSB68812610LZA-93790YSBLZA-93164YSB LEDランプ DAIKO(大光電機) 68812610LEDランプDAIKO(大光電機)1台
3,798
税込4,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
53502830LZA-93163YSB68812610LZA-93790YSBLZA-93163YSB LEDランプ DAIKO(大光電機) 68812610LEDランプDAIKO(大光電機)1台
3,798
税込4,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
53502866LZA-93163LSB68812488LZA-93790LSBLZA-93163LSB LEDランプ DAIKO(大光電機) 68812488LEDランプDAIKO(大光電機)1台
3,798
税込4,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
53502909LZA-93164NSB68812531LZA-93790NSBLZA-93164NSB LEDランプ DAIKO(大光電機) 68812531LEDランプDAIKO(大光電機)1台
3,798
税込4,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
53502927LZA-93164CSB68812445LZA-93790CSBLZA-93164CSB LEDランプ DAIKO(大光電機) 68812445LEDランプDAIKO(大光電機)1台
3,798
税込4,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
53502945LZA-93164LSB68812488LZA-93790LSBLZA-93164LSB LEDランプ DAIKO(大光電機) 68812488LEDランプDAIKO(大光電機)1台
3,798
税込4,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする