DAIKO(大光電機)
部品・ランプ/SENMUパワーボックス(位相制御用)
仕様
無線モジュール内蔵、位相制御×1回路、適合負荷容量:600VA以下
材質
本体:鋼板
電圧(V)
AC100専用
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
65×200×450
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
注意
※電源には必ず20A以下のブレーカーをご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53469196
LSM-BBX03
¥
33,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください