DAIKO(大光電機)
部品・ランプ/LEDランプ/無線調光
高さ(mm)
63
電圧(V)
AC100専用
消費電力(W)
3.8
寸法(Φmm)
50
色温度(K)
2700
光源寿命
40000時間
容量(VA)
7
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
調光率(%)
5~100
調光の可否
調光(無線調光)
従来光源
Φ50・ダイクロハロゲン50W形40W相当(E11)
内容量
1台
注意
※必ず無線制御モジュール・無線制御システムと組み合わせてご使用ください。(有線制御は不可)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
エネルギー消費効率(Lm/W)
配光角度(°)
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53474568
LZA-93543LBW
黒
100
30
380
¥
10,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53474577
LZA-93543LWM
白
97.3
25
370
¥
10,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53474586
LZA-93543LBM
黒
97.3
25
370
¥
10,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53474604
LZA-93543LWW
白
100
30
380
¥
10,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください